カテゴリ
- 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
- 岩崎通信機(IWATSU)
- モノタロウ(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
- 三和電気計器(2)
- アズワン(1)
- サンハヤト(1)
- ミヤマ電器(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- Pico Technology(1)
- はくでん(1)
「ss-0110 iwatsu」の検索結果
特価

電圧プローブ(10:1) SSシリーズ
岩崎通信機(IWATSU)¥17,980~税込¥19,778~1式当日出荷から3日以内出荷SS-0150R は、広い測定範囲を持つハイインピーダンスの受動プロ-ブです。 オシロスコープに取り付け、ハイインピーダンス回路を測定することができます。用途オシロスコープ用の電圧プローブです。1MΩ入力を持ったオシロスコープでご使用いただけます。仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):600V減衰比10:1
電圧プローブ(1/10:1)
岩崎通信機(IWATSU)¥9,998税込¥10,9981式欠品中メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V適合入力容量20~45pF全長(m)約1.5入力10MΩ±2%//22pF±3pF周波数帯域(MHz)DC~60MHz減衰比1:1/10:1
電圧プローブ(1/10:1) SSシリーズ
岩崎通信機(IWATSU)¥14,980税込¥16,4781式当日出荷メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V全長(m)約1.5入力10MΩ±2%//14pF±2pF周波数帯域(MHz)DC~100減衰比1:1/10:1
デジタル・オシロスコープ VIEWGOシリーズ
岩崎通信機(IWATSU)¥249,800~税込¥274,780~1式ほか5日以内出荷から19日以内出荷幅(mm)約330質量(kg)約3.7高さ(mm)約190奥行(mm)約124電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)、AC100~120(400Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×124×190解像度7.5型カラーTFT液晶(タッチスクリーン)/VGA:640×480pi×els消費電力(VA)(最大)95確度±10 ppm(クロック)サンプリング速度最高:2GS/s(チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)・等価:100GS/s周波数カウンタ6桁DCゲイン確度±(1.5%+0.5%フルスケール)オフセット電圧(mV)2mV/div~50mV/div:±1000、50.2mV/div~500mV/div:±10000、502mV/div~10V/div:±100000
入力同軸ケーブルB
岩崎通信機(IWATSU)¥5,998税込¥6,5981式当日出荷入力同軸ケーブルBBNC-ワニグチ150cmです。電力(W)平均:0.5プラグBNC形貫通コネクタBNC-(P)-ワニグチ黒ワニグチ赤ケーブル長(cm)150
VIEWGOシリーズ用プローブ電源オプション
岩崎通信機(IWATSU)¥44,980税込¥49,4781式12日以内出荷DS-5600A・5400Aシリーズ専用オプション。 接続できるプローブはメーカーの電流プローブ、FETプローブです。 本製品を本体背面に取り付け、専用のインタフェースコネクタで接続します。 本製品の出力コネクタ(P1、P2)で電流プローブ、FETプローブに接続し、電源供給します。プローブ電流プローブSS-270/SS-260/SS-250/SS-240A/SS-240、FETプローブSFP-5A/SFP-4A、高電圧差動プローブSS-320最大出力電力(W)9VA※2CHの消費電流の総和が750mAを超えないように、ご使用ください。チャネル数(出力)2