カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 岩崎通信機(IWATSU)
「ss-287a」の検索結果
特価

ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ
岩崎通信機(IWATSU)¥279,800~税込¥307,780~1式ほか翌々日出荷から44日以内出荷従来のSS-280Aシリーズに高温度150℃まで対応させたロゴスキーコイル電流プローブです。1MΩ入力を持つオシロスコープなどの全ての計測器で使用できます。用途インバータ・システム・電源・パワー半導体等の電流測定使用温度範囲-40℃~+150℃コイル長(mm)84
ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ
岩崎通信機(IWATSU)¥229,800~税込¥252,780~1式ほか5日以内出荷から61日以内出荷大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長80mm、Φ1.7mm用途半導体スイッチング波形、電子機器の過渡電流、パルス電流の測定等長さ(mm)80使用温度範囲(℃)-40~125