カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- 坂詰製作所(5)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- ELPA(1)
- 富士電機(1)
- 東和制電工業(TOWA)(1)
- 日恵製作所(1)
- POLARG(1)
- 共立電子産業(1)
- 壬生電機製作所(1)
- トライト(1)
- セフティー電気用品(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「200vled」の検索結果
特価

LEDioc LEDアイランプ 30W
岩崎電気(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型用途屋内外兼用で多用途に使用可能材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)30定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83設置場所屋外・屋内用入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)ビーム角度(°)105(1/2ビーム)耐電圧(kV)12(コモンモード)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ