カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(2)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(16)
  • 長野計器(14)
  • マリンテック(11)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(7)
  • フロウエル(4)
  • アイエルモータースポーツ(4)
  • 岩田製作所(3)
  • カーメックス(3)
  • カクダイ(2)
  • CKD(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • TDK(2)
  • NS(日進工具)(2)
  • 日本発条(NHK)(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • RS PRO(2)
  • omron(オムロン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3012m」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンカーボルト 岩崎電気

    アンカーボルト

    岩崎電気(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    折りたたみ式のアンカーで、フレーム部分を広げれば簡単に組み立てられます。 かさばらないので、運搬も楽で保管スペースも少なくてすみます。
    ボルトM24
  • LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 1500クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 1500クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    1セット
    欠品中
    セット内容E43012M/N+LE1451260NW2-2.54A1(本体+電源ユニット)材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)25材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):1479、最大(200V):1539定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率95%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)122.1光束(Lm)器具:188000アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
照明器具カテゴリ