カテゴリ

  • 照明(39)
  • 空調・電設資材(23)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(664)
  • ODELIC(オーデリック)(642)
  • コイズミ(小泉成器)(241)
  • DAIKO(大光電機)(234)
  • 三菱電機(163)
  • 東芝ライテック(131)
  • ENDO(遠藤照明)(60)
  • オーム電機(57)
  • 山田照明(51)
  • ハタヤリミテッド(43)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(37)
  • アイリスオーヤマ(34)
  • Qlight(34)
  • プロテック(31)
  • ELPA(29)
  • 東京メタル(28)
  • MTO(25)
  • 日動工業(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60w led」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDioc LEDアイランプ 11W<E26> 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ 11W<E26>岩崎電気
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌日出荷
明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30%直径(Φmm)120質量(g)350定格電圧(V)100~242(50/60Hz)全高(mm)157口金E26定格周波数(Hz)50/60光源寿命40000時間LED寿命(時間)40000適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください演色指数(Ra)83電球の種類LED
ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)岩崎電気(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
設置場所屋内専用グレイ(マンセルN7)材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカストソケットE39
LEDアイランプ50W 本体白 岩崎電気LEDアイランプ50W 本体白岩崎電気
39,980税込43,978
1個
当日出荷
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)50定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500ビームの開き(°)105定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)5800最大光度(cd)2900光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21色(本体)白色塗装グリーン購入法適合ガードGS7電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
LEDアイランプHB 岩崎電気LEDアイランプHB岩崎電気
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様天井灯ホルダ:O39-006P材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカストタイプ高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで口金E39相関色温度(K)5000ビームの開き(°)110定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装ホルダーO39-156P光源色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LED
LEDioc LEDライトバルブS 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブS岩崎電気
39,980税込43,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート白色塗装質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)点灯方向水平点灯
LEDioc LEDアイランプSP 60W水銀ランプ 300W相当 クラス1000 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP 60W水銀ランプ 300W相当 クラス1000岩崎電気
27,980税込30,778
1個
当日出荷
高天井用(屋内専用)
用途高天井質量(g)1050使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50定格電圧(V)100/200/242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)70W数(W)60エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:170.6、200V時:173.9、242V時:173.1点灯方向高天井用(屋内専用)
レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 2灯用(高出力形)相当 直付形 岩崎電気レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 2灯用(高出力形)相当 直付形岩崎電気
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)長さ(mm)1416幅(mm)169質量(kg)14高さ(mm)312材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)入力電圧(V)100~242定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)硬質ガラス光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)光束(Lm)7550使用場所屋内・屋外材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)演色指数(Ra)83調光の可否耐雷サージ10kV(コモンモード)
LEDioc LEDライトバルブ K53W 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ K53W岩崎電気
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35電圧(V)100~242定格寿命(時間)4000(光束維持率80%)電球形状T形寸法(Φ×mm)99×260
LEDアイランプ 60W電源ユニット 岩崎電気LEDアイランプ 60W電源ユニット岩崎電気
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
投光器や高天井用照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。
質量(kg)0.92種類60W用 / 屋内専用使用温度範囲(℃)-20~+50本体アルミ定格入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用配線長【二次側】50m以下入力電流(A)(100V時)0.67A (200V時)0.33A (200V時)0.33A定格二次無負荷電圧(V)156口出線(mm)【入力側】650【出力側】220
LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 広角タイプ岩崎電気
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
仕様電源ユニット一体形材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)8.4使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)161定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)86保護等級IP43材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)色(本体)グレイ(マンセルN6)使用場所屋外・屋内用LED寿命(時間)光束維持時間:60000(光束維持率70%)耐風速(m/s)設計許容:60グリーン購入法適合電球の種類LED配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc LEDライトバルブ 60W 水銀ランプ250W相当 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ 60W 水銀ランプ250W相当岩崎電気
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)525消費電力(W)100V:68.7、200V:67.4、242V:67.8口金E39平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数60
レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 2灯用(高出力形)相当 30°ブラケット形 ハブ寸法16 岩崎電気レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 2灯用(高出力形)相当 30°ブラケット形 ハブ寸法16岩崎電気
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)長さ(mm)1416幅(mm)413質量(kg)15.3高さ(mm)463材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)入力電圧(V)100~242定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)硬質ガラス光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)光束(Lm)7550使用場所屋内・屋外材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)演色指数(Ra)83調光の可否耐雷サージ10kV(コモンモード)
レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 2灯用(高出力形)相当 30°ブラケット形 ハブ寸法22 岩崎電気レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 2灯用(高出力形)相当 30°ブラケット形 ハブ寸法22岩崎電気
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)長さ(mm)1416幅(mm)413質量(kg)15.3高さ(mm)463材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)入力電圧(V)100~242定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)硬質ガラス光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)光束(Lm)7550使用場所屋内・屋外材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)演色指数(Ra)83調光の可否耐雷サージ10kV(コモンモード)
LEDライトバルブ 60W  〈E39口金〉 岩崎電気LEDライトバルブ 60W 〈E39口金〉岩崎電気
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
レトロフィットの定番。公園や街路に適したあかりランプと安定器を交換するだけで、既存の器具がそのまま使用可能な、高効率LEDランプ(電源別置形)。発光面の広いLEDモジュールをランプ側面に配置することで、HIDランプと同様の全周配光を実現しました。24Wは水平取付もできるユニバーサル点灯タイプ!!また全種類、一般的な街路灯に加えて開放形街路灯器具にも適合が可能です。
グローブ:ポリカーボネート質量(g)525使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40消費電力(W)(100V)68.7 (200V)67.4 (242V)67.8本体アルミダイカスト相関色温度(K)2100全光束(Lm)9000平均演色評価数Ra70光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.0 (200V)133.5 (242V)132.7点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)ワット数60W〈E39口金〉
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 逆富士形 <150mm幅> Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600ルーメンタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 逆富士形 <150mm幅> Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600ルーメンタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)岩崎電気
12,980税込14,278
1式
5日以内出荷
非調光,屋内用公共施設形式:LSS9-2-15-LNグリーン購入法適合品傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.2材質(本体)鋼板(白色)消費電力(W)11.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:137.9光束(Lm)1600グリーン購入法適合
レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 2灯用(高出力形)相当 パイプ吊形 ハブ寸法22 岩崎電気レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 2灯用(高出力形)相当 パイプ吊形 ハブ寸法22岩崎電気
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)長さ(mm)1416幅(mm)169質量(kg)15高さ(mm)677材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)入力電圧(V)100~242定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)硬質ガラス光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)光束(Lm)7550使用場所屋内・屋外材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)演色指数(Ra)83調光の可否耐雷サージ10kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法16 岩崎電気LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法16岩崎電気
169,800税込186,780
1組
5日以内出荷
仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容プラグ:EXP16B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、端子箱:EYB24-16、直付吊具:EYIBF14、本体:EYIL081SA9B-0質量(kg)7.9グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)208.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 中角タイプ岩崎電気
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)8.4使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)161定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)60仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 60VAクラス 水銀ランプ300~250W相当 (公衆街路灯A区分 60VA) 非調光形 岩崎電気LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 60VAクラス 水銀ランプ300~250W相当 (公衆街路灯A区分 60VA) 非調光形岩崎電気
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)3.3材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)49定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可)材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込)耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc LEDライトバルブ 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ岩崎電気
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート口金E39平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 笠付形 Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600Lmタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 笠付形 Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600Lmタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)岩崎電気
12,980税込14,278
1台
欠品中
適合LED・電源ユニット組合せ材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.2消費電力(W)11.6定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)135.3光束(Lm)1570グリーン購入法適合
レディオック マルチライン・ トラフ形 1200mmタイプ (鋼板) Hf32形高出力形2灯用相当 岩崎電気レディオック マルチライン・ トラフ形 1200mmタイプ (鋼板) Hf32形高出力形2灯用相当岩崎電気
27,980税込30,778
1組
5日以内出荷
仕様光束維持時間:60000時間(光束維持率85%)材質本体:鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)、エンドキャップ:アクリル白色(一部乳白色)、ライン形LEDユニット(カバー)、アクリル乳白色(一部白色)質量(kg)3使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)消費電力(W)52.5(100V)、52.0(200V)、52.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数80保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)139.0(100V)、140.3(200V)、140.3(242V)入力電流(A)0.525(100V時)、0.27(200V時)、0.232(242V時)光束(Lm)7300グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 2灯用(高出力形)相当 パイプ吊形 ハブ寸法16 岩崎電気レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 2灯用(高出力形)相当 パイプ吊形 ハブ寸法16岩崎電気
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)長さ(mm)1416幅(mm)169質量(kg)15高さ(mm)677材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)入力電圧(V)100~242定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)硬質ガラス光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)光束(Lm)7550使用場所屋内・屋外材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)演色指数(Ra)83調光の可否耐雷サージ10kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法22 岩崎電気LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法22岩崎電気
169,800税込186,780
1組
5日以内出荷
仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容プラグ:EXP22B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、端子箱:EYB24-22、直付吊具:EYIBF14、本体:EYIL081SA9B-0質量(kg)7.9グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)208.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 60W 水銀ランプ250W・300W/メタルハライドランプ250W相当 クラス1000 超広角タイプ 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 60W 水銀ランプ250W・300W/メタルハライドランプ250W相当 クラス1000 超広角タイプ岩崎電気
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】4mA材質ポリカーボネート質量(kg)1.8kgメタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板種類昼白色使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)平均(100V)54.5、平均(200V/242V)54定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70最大消費電力(W)(100V)57.9、(200V/242V)57光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)191.7、(200V/242V)194.7光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)11100アーム鋼板グリーン購入法適合グリーンマーク認定
LEDアイランプ 11W 〈E26口金〉 岩崎電気LEDアイランプ 11W 〈E26口金〉岩崎電気
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
屋外にも屋内にも導入しやすいコンパクトなLEDランプ明るい、軽い、なにより光の質がよい。もちろん省エネ・長寿命。セルフバラスト水銀ランプ160Wと同等の明るさを約1/10の消費電力で実現する、屋外・屋内ともに使用できる軽量LEDランプです。白と黒の本体カラーで、昼白色・電球色の光色をラインアップ軽量化とコンパクト化で省エネと安全性を両立本体も光源色も選べる2色自然な光の広がりと選べる光色幅広い温度に対応する屋内外兼用形金属きょう体に比べ、大幅な軽量化(樹脂きょう体)長寿命 低誘虫
質量(g)350使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)10.5定格周波数(Hz)50/60本体ガラス繊維入りポリカーボネート相関色温度(K)2700全光束(Lm)1450定格入力電圧(V)100~242ビームの開き(°)105(1/2)平均演色評価数Ra83ビーム光束(Lm)1100光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)138光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時)0.106 (200V時)0.074 (242V時)0.076光度(cd)最大:550グリーン購入法適合ワット数11W〈E26口金〉耐雷サージ15V(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
LEDioc LEDライトバルブK 69W 昼白色 〈E39口金〉 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブK 69W 昼白色 〈E39口金〉岩崎電気
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)5000全光束(Lm)12700定格入力電圧(V)100~242対応光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)184.0(100V)、189.5(200V)、189.5(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 逆富士形 <230mm幅> Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600ルーメンタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 20W形 逆富士形 <230mm幅> Hf16形高出力形相当/FLR20形相当 1600ルーメンタイプ 1灯用相当・2灯用相当 (一般タイプ)岩崎電気
13,980税込15,378
1式
5日以内出荷
非調光,屋内用公共施設形式:LSS10-2-15-LNグリーン購入法適合品傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.3材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)消費電力(W)11.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:137.9光束(Lm)1600グリーン購入法適合
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法28 岩崎電気LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法28岩崎電気
179,800税込197,780
1組
5日以内出荷
仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容プラグ:EXP28B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、端子箱:EYB24-28、直付吊具:EYIBF14、本体:EYIL081SA9B-0質量(kg)7.9グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)208.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 人感センサ形 160W メタルハライドランプ400W相当 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 人感センサ形 160W メタルハライドランプ400W相当岩崎電気
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート質量(kg)3.9使用温度範囲(℃)-40~+45(※冷凍・冷蔵倉庫など霜のつきやすい場所では使用しないでください。人感センサが正常に機能しないことがあります。)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)161(100V)、158(200V)、156(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.6(100V)、139.2(200V)、141.0(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)22000
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 160W 水銀ランプ700W相当 クラス3000 超広角タイプ 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 160W 水銀ランプ700W相当 クラス3000 超広角タイプ岩崎電気
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】8mA材質ポリカーボネート質量(kg)3.3kgメタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板種類昼白色使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)平均(200V)150定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242対応平均演色評価数Ra70最大消費電力(W)(200V)158光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)194.3光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)30700アーム鋼板グリーン購入法適合グリーンマーク認定
LEDioc LEDアイランプ SP-W  (屋内用) 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ SP-W (屋内用)岩崎電気
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
電球の種類LED口金E39長さ(mm)277材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装質量(g)1000タイプ高天井用(屋内専用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83適合器具アイ クリスタルビーム:HSLC201
レディオック フラッド LED投光器用アクセサリー (4灯用台座) 岩崎電気レディオック フラッド LED投光器用アクセサリー (4灯用台座)岩崎電気
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
付属品SUSボルト、ケーブルコネクタ付(ポールヘッドFA6、FA6/W、台座取付金具JP21、グラウンド用取付金具JP31いずれかとの組合せでご使用ください。)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×68×60
レディオック フラッド LED投光器用アクセサリー (2灯用台座) 岩崎電気レディオック フラッド LED投光器用アクセサリー (2灯用台座)岩崎電気
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
付属品SUSボルト、ケーブルコネクタ付(ポールヘッドFA6、FA6/W、台座取付金具JP21、グラウンド用取付金具JP31いずれかとの組合せでご使用ください。)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×68×60
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 広角タイプ岩崎電気
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップあらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジションエニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
仕様重耐塩質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)53.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 超広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 超広角タイプ岩崎電気
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
重耐塩仕様
質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)63.2(200V)定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応風速(m/s)60(設計許容)保護等級IP65材質(カバー)強化ガラス光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 超広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 超広角タイプ岩崎電気
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップあらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジションエニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
仕様重耐塩質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)53.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上142、水平面上144周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ超広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 狭角タイプ岩崎電気
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップあらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジションエニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
仕様重耐塩質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)53.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上64、水平面上66周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ狭角耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDライトバルブK53W AL専用 岩崎電気LEDライトバルブK53W AL専用岩崎電気
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
ワット数53W〈E39口金〉材質(本体)PBT-GF30%周波数50/60Hz共用消費電力(W)(100V)53/(200V)52/(242V)52耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時)0.53/(200V時)0.28/(242V時)0.25材質(グローブ)ポリカーボネート仕上白色塗装使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度質量(g)1010点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電圧(V)100~242対応仕様アイエリアライト:H801口金E39電球の種類LEDグリーン購入法適合
LEDioc LEDライトバルブK 69W ナトリウム色 〈E39口金〉 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブK 69W ナトリウム色 〈E39口金〉岩崎電気
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)2100全光束(Lm)10800定格入力電圧(V)100~242対応光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)156.5(100V)、161.1(200V)、161.1(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード)