カテゴリ

  • 照明(6)
  • 空調・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • オカムラ(岡村製作所)(122)
  • Panasonic(パナソニック)(63)
  • 三菱電機(56)
  • 東芝ライテック(44)
  • SMC(29)
  • ODELIC(オーデリック)(22)
  • goot(太洋電機産業)(12)
  • エスコ(11)
  • XP POWER(11)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • 高田ベッド製作所(10)
  • HEADS(ヘッズ)(9)
  • ParkerTAIYO(8)
  • エレコム(7)
  • 日動工業(6)
  • HAKKO(白光)(6)
  • PROXXON(プロクソン)(6)
  • 友屋(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80w90」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイ クールハロゲン 110V用 岩崎電気アイ クールハロゲン 110V用岩崎電気(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
LEDioc LEDライトバルブS 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブS岩崎電気
48,980税込53,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート白色塗装質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)点灯方向水平点灯
LEDioc HIGH-BAY θ DALI対応形 (レディオック ハイベイ シータ) 80W 水銀ランプ250W・300W相当/メタルハライドランプ250W相当 クラス1000 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY θ DALI対応形 (レディオック ハイベイ シータ) 80W 水銀ランプ250W・300W相当/メタルハライドランプ250W相当 クラス1000岩崎電気
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)81(100V)、79.8(200V)、79.7(242V)入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)70仕上メタリックシルバー保護等級IP65光源色5000K相当(昼白色タイプ)光源寿命40000時間(光束維持率90%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用)グリーン購入法適合
アイ ダイクロクールハロゲン (高出力・省電力タイプ) 110V用 岩崎電気アイ ダイクロクールハロゲン (高出力・省電力タイプ) 110V用岩崎電気
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照射可能。
口金E11電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110種類カバーガラス付定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)70
LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 低温対応形 85W 水銀ランプ300W相当 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 低温対応形 85W 水銀ランプ300W相当岩崎電気
78,980税込86,878
1セット
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)-40~+45周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)88.0(100V)、86.0(200V)、85.0(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.7(100V)、151.1(200V)、152.9(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)13000
LEDioc LEDアイランプ SP-W  (屋内用) 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ SP-W (屋内用)岩崎電気
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
電球の種類LED口金E39長さ(mm)277材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装質量(g)1000タイプ高天井用(屋内専用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83適合器具アイ クリスタルビーム:HSLC201
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 110W形笠付形 Hf86形高出力形相当 13400Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 110W形笠付形 Hf86形高出力形相当 13400Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)岩崎電気
35,980税込39,578
1セット
4日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)質量(kg)4.2周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)81.7入力電圧(V)200~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)160.8光束(Lm)13140グリーン購入法適合
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 110W形逆富士形 <230mm幅> Hf86形高出力形相当 13400Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ) 岩崎電気LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 110W形逆富士形 <230mm幅> Hf86形高出力形相当 13400Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)岩崎電気
35,980税込39,578
1セット
4日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ材質本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)質量(kg)4.6周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)81.7入力電圧(V)200~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)164.0光束(Lm)13400グリーン購入法適合
LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 77W 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 77W岩崎電気
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
電球の種類LED口金E39定格ランプ電力(W)77消費電力(W)(100V)87、(200V)85、(242V)85適合電源ユニット:WLE155V560M1/24-1材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)ビームの開き(°)108定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)120.6、(200V)123.5、(242V)123.5
LEDライトバルブ87W 岩崎電気LEDライトバルブ87W岩崎電気
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
消費電力(W)100V:81、200/242V:80材質/仕上本体:アルミダイカスト・グローブ:ポリカーボネート、白色塗装質量(g)510種類70W(E39口金)使用温度範囲(℃)-25~40定格寿命(時間)40000(光束維持率75%)点灯方向垂直点灯(水平取付不可)電球の種類LED
防爆形塗装B用LED照明器具 埋込形 32W4灯用 岩崎電気防爆形塗装B用LED照明器具 埋込形 32W4灯用岩崎電気
469,800税込516,780
1セット
90日以内出荷
用途屋内用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品寸法(mm)埋込穴:410×1260材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板、前面パネル:強化処理ガラス(フロスト)、仕上色:白色質量(kg)37.4使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(100V)86.0、(200V/242V)83.0入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)83周波数50/60Hz共用色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)102.6、(200V/242V)106.3LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)定格光束(Lm)8830
電球カテゴリ