カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- トヨタ(5)
- 三菱ふそう(4)
- Kawasaki(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- ニッサン(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ユニット(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ミツビシ(1)
- いすゞ自動車(1)
- 日野自動車(1)
- エツミ(1)
- RS PRO(1)
- WIKA(1)
- トレード(1)
「827-39」の検索結果

LEDioc LEDアイランプ 30W
岩崎電気(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型用途屋内外兼用で多用途に使用可能材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)30定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83設置場所屋外・屋内用入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)ビーム角度(°)105(1/2ビーム)耐電圧(kV)12(コモンモード)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ