カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- BOSCH(ボッシュ)(293)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- 日動工業(4)
- 谷口工業(2)
- 日本ワグナー(2)
- ハスクバーナ(2)
- トライアルコーポレーション(2)
- ステルスマウント(2)
- TRUSCO(1)
- モトユキ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ナカヤ(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- スイッチサイエンス(1)
- KYM機械商事(1)
「BOSch 18v」の検索結果
特価

レディオック ハンディワークライト
岩崎電気¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷工事現場用照明。AC100V又はバッテリー点灯が選べるハイブリッドタイプ。別売のアダプタを使用することで、マキタ製・ハイコーキ製・ボッシュ製の電動工具用バッテリーが使用可能です。持ち運びに便利な2.8kg(バッテリー含まず)の軽量設計。屋外で使用可能。材質ナイロン(本体)/ポリカーボネート(前面カバー・保護カバー)/ABS樹脂(保護カバーラッチ)質量(kg)2.8(バッテリー除く/バッテリーアダプタ・AC入力ケーブル込)色【仕上】ブラック使用温度範囲(℃)‐20~+40(AC点灯時)/0~40(バッテリー点灯時)電源(V)定格入力電圧(定格周波数)AC100(50/60Hz共用)又はバッテリー使用時DC18消費電力(W)40全光束(Lm)4400平均演色評価数Ra80保護等級IP54色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110感電保護クラスクラスII機器(アース不要)LED寿命(時間)30000(光束維持率80%)アーム鋼板調光率(%)25/50/75/100(4段階調光)連続点灯時間(時間)約6(6Ah仕様バッテリー/50%点灯時)