カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(25)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • ホンダ(36)
  • 信越化学工業(5)
  • FLOORTEX(5)
  • ダイソン(4)
  • SICK(4)
  • Bulls(ブルズ)(4)
  • SIEMENS(2)
  • SCS(2)
  • セーフラン安全用品(2)
  • KEF(ケーイーエフ)(2)
  • XGIMI(2)
  • ストリームライト(1)
  • 3M(1)
  • スリーボンド(1)
  • トヨタ(1)
  • Vance&Hines(1)
  • AKRacing(エーケーレーシング)(1)
  • スミノエ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FLOOR」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 中角タイプ

    岩崎電気
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1セット
    4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 本体 LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ 岩崎電気

    本体 LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ

    岩崎電気
    1個
    欠品中
    消費電力(W)100V:79.4、200V・242V:77.8保護等級IP43使用場所屋外グリーン購入法適合定格光束(Lm)7900電球の種類LED
  • LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 広角タイプ

    岩崎電気
    1セット
    欠品中
    使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 120Wタイプ 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 120Wタイプ 広角タイプ

    岩崎電気
    1セット
    欠品中
    材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)10材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)116、(200V)112、(242V)112定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 160Wタイプ 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 160Wタイプ 広角タイプ

    岩崎電気
    1セット
    欠品中
    材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)13材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)158、(200V)155、(242V)154定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 狭角タイプ

    岩崎電気
    1セット
    欠品中
    使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 80Wタイプ 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 80Wタイプ 狭角タイプ

    岩崎電気
    1セット
    欠品中
    材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)8材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)79.4、(200V)77.8、(242V)77.8定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 240Wタイプ 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 240Wタイプ 広角タイプ

    岩崎電気
    1セット
    欠品中
    材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、前面カバー:強化ガラス質量(kg)20材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)232、(200V)224、(242V)223定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 40Wタイプ 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 40Wタイプ 中角タイプ

    岩崎電気
    1セット
    欠品中
    適合光束維持時間:40000時間(光束維持率80%)材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)6使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)40.9、(200V)40.6、(242V)40.9定格周波数(Hz)50/60共用本体ステンレス(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数Ra80仕上ブラック色風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 240Wタイプ 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 240Wタイプ 中角タイプ

    岩崎電気
    1セット
    欠品中
    材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)20材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)232、(200V)224、(242V)223定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 80Wタイプ 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 80Wタイプ 中角タイプ

    岩崎電気
    1セット
    欠品中
    材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)8材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)79.4、(200V)77.8、(242V)77.8定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 120Wタイプ 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 120Wタイプ 狭角タイプ

    岩崎電気
    1セット
    欠品中
    材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)10材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)116、(200V)112、(242V)112定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 160Wタイプ 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 160Wタイプ 狭角タイプ

    岩崎電気
    1セット
    欠品中
    材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)13材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)158、(200V)155、(242V)154定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 120Wタイプ 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 120Wタイプ 中角タイプ

    岩崎電気
    1セット
    欠品中
    材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、前面カバー:強化ガラス質量(kg)10材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)116、(200V)112、(242V)112定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 80Wタイプ 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 80Wタイプ 広角タイプ

    岩崎電気
    1セット
    欠品中
    材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)8材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)79.4、(200V)77.8、(242V)77.8定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 240Wタイプ 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 240Wタイプ 狭角タイプ

    岩崎電気
    1セット
    欠品中
    材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)20材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)232、(200V)224、(242V)223定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 160Wタイプ 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 160Wタイプ 中角タイプ

    岩崎電気
    1セット
    欠品中
    材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)13材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)158、(200V)155、(242V)154定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 40Wタイプ 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 40Wタイプ 狭角タイプ

    岩崎電気
    1セット
    欠品中
    適合光束維持時間:40000時間(光束維持率80%)材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)6使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)40.9、(200V)40.6、(242V)40.9定格周波数(Hz)50/60共用本体ステンレス(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数Ra80仕上ブラック色風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 40Wタイプ 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 40Wタイプ 広角タイプ

    岩崎電気
    1セット
    欠品中
    適合光束維持時間:40000時間(光束維持率80%)材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)6使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)40.9、(200V)40.6、(242V)40.9定格周波数(Hz)50/60共用本体ステンレス(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数Ra80仕上ブラック色風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR(レディオック フラッド ネオ フルカラー) 40クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR(レディオック フラッド ネオ フルカラー) 40クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    1個
    欠品中
    材質前面カバー:強化ガラス、前面枠:ポリカーボネート質量(kg)3材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)37.8定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応対応取付角度:エニーポジション(制限なし)仕上ダークグレイ保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)31.7光束(Lm)器具:1200アームステンレス(ポリエステル塗装)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR(レディオック フラッド ネオ フルカラー) 40クラス 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR(レディオック フラッド ネオ フルカラー) 40クラス 狭角タイプ

    岩崎電気
    1個
    欠品中
    材質前面カバー:強化ガラス、前面枠:ポリカーボネート質量(kg)3材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)37.8定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応対応取付角度:エニーポジション(制限なし)仕上ダークグレイ保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)31.7光束(Lm)器具:1200アームステンレス(ポリエステル塗装)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR (レディオック フラッド ネオ フルカラー) 80クラス 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR (レディオック フラッド ネオ フルカラー) 80クラス 狭角タイプ

    岩崎電気
    1台
    欠品中
    屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御。耐塩仕様
    材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)75.6定格入力電圧(V)100/200~242対応仕上ダークグレイ周波数50/60Hz共用風速(m/s)【設計許容】60保護等級IP65時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)31.7光束(Lm)【器具光束】2400口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR (レディオック フラッド ネオ フルカラー) 80クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR (レディオック フラッド ネオ フルカラー) 80クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    1台
    欠品中
    屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御。耐塩仕様
    材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)75.6定格入力電圧(V)100/200~242対応仕上ダークグレイ周波数50/60Hz共用風速(m/s)【設計許容】60保護等級IP65時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)31.7光束(Lm)【器具】2400口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR (レディオック フラッド ネオ フルカラー) 80クラス 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR (レディオック フラッド ネオ フルカラー) 80クラス 広角タイプ

    岩崎電気
    1台
    欠品中
    屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御。耐塩仕様
    材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)75.6定格入力電圧(V)100/200~242対応仕上ダークグレイ周波数50/60Hz共用風速(m/s)【設計許容】60保護等級IP65時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)31.7光束(Lm)【器具】2400口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR(レディオック フラッド ネオ フルカラー) 40クラス 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR(レディオック フラッド ネオ フルカラー) 40クラス 広角タイプ

    岩崎電気
    1個
    欠品中
    材質前面カバー:強化ガラス、前面枠:ポリカーボネート質量(kg)3材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)37.8定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応対応取付角度:エニーポジション(制限なし)仕上ダークグレイ保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)31.7光束(Lm)器具:1200アームステンレス(ポリエステル塗装)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
照明カテゴリ