カテゴリ

  • 照明(23)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(231)
  • 日動工業(18)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • 山田照明(8)
  • ELPA(7)
  • オーム電機(7)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(7)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • EARTH MAN(4)
  • 東芝ライテック(4)
  • ナカバヤシ(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • エスコ(3)
  • ライテックス(ムサシ)(3)
  • コイズミ(小泉成器)(3)
  • 東京メタル(3)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(3)
  • GENTOS(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED電球 150W」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W岩崎電気
8,798税込9,678
1個
当日出荷
材質(本体)PC-GF30%質量(g)380タイプ反射形使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)1800定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)690最大光度(cd)3700光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)163.6光源寿命40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.11色(本体)シルバーメタリック色塗装グリーン購入法適合色(グローブ)アクリル(乳白)ワット数11W〈E26口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 150クラス(水銀ランプ700W相当) 中狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 150クラス(水銀ランプ700W相当) 中狭角タイプ岩崎電気
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)8.7材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):131、最大(200V):142定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)163.3光束(Lm)器具:23200アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 150クラス(水銀ランプ700W相当) 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 150クラス(水銀ランプ700W相当) 中角タイプ岩崎電気
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)8.7材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):137、最大(200V):148定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上54、水平面上56平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.3光束(Lm)器具:26100アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 150クラス(水銀ランプ700W相当) 広角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 150クラス(水銀ランプ700W相当) 広角タイプ岩崎電気
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)8.7材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):137、最大(200V):148定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)179.7光束(Lm)器具:26600アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 150クラス(水銀ランプ700W相当) 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 150クラス(水銀ランプ700W相当) 狭角タイプ岩崎電気
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)8.7材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):131、最大(200V):142定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)163.3光束(Lm)器具:23200アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc LEDアイランプ SP-W  (屋内用) 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ SP-W (屋内用)岩崎電気
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
電球の種類LED口金E39長さ(mm)277材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装質量(g)1000タイプ高天井用(屋内専用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83適合器具アイ クリスタルビーム:HSLC201
LEDioc LEDアイランプSP-W 89W   水銀ランプ400W相当 クラス1500 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP-W 89W 水銀ランプ400W相当 クラス1500岩崎電気
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
高天井用(屋内専用)
用途高天井質量(g)1450使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)100V時:99.7、200V時:96.7、242V時:96.4定格電圧(V)100/200/242口金E39相関色温度(K)5000全光束(Lm)16200定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83W数(W)89エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:162.4、200V時:167.6、242V時:168点灯方向高天井用(屋内専用)光色昼白色
セラルクス G12口金形 150W 岩崎電気セラルクス G12口金形 150W岩崎電気
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
種類透明形口金G12相関色温度(K)3000全光束(Lm)16000定格寿命(時間)16000(電子安定器使用時)12000(一般形安定器使用時)ランプ電流(A)1.63平均演色評価数Ra93ランプ効率(Lm/W)107ランプ電圧(V)90梱包数24光源色電球色安定器CE1.5ESH1/2.4-L8/HX1.5ESH1/2-S10点灯方向任意ワット数150W
LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 電源ユニット別置形 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 電源ユニット別置形 狭角タイプ岩崎電気
689,800税込758,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)22材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率90%)色温度(K)5000光源色昼白色アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 広角タイプ 高演色形 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 広角タイプ 高演色形岩崎電気
629,800税込692,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)19.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):616、最大(200V):670定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)162.3光束(Lm)器具:108800アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT 屋内用(レディオック フラッド アヴァン) 150クラス(水銀ランプ700W相当) 広角タイプ 高効率形 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT 屋内用(レディオック フラッド アヴァン) 150クラス(水銀ランプ700W相当) 広角タイプ 高効率形岩崎電気
179,800税込197,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)8.7材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)148定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76平均演色評価数(Ra)70仕上オフホワイト保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)179.7光束(Lm)器具:26600使用場所屋内用アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 電源ユニット別置形 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 電源ユニット別置形 中角タイプ岩崎電気
689,800税込758,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)22材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率90%)色温度(K)5000光源色昼白色アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 狭角タイプ 高演色形 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 狭角タイプ 高演色形岩崎電気
629,800税込692,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)19.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):577、最大(200V):626定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.0光束(Lm)器具:95200アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 中角タイプ 高演色形 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 中角タイプ 高演色形岩崎電気
629,800税込692,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)19.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):616、最大(200V):670定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上54、水平面上56平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)159.5光束(Lm)器具:106900アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 中角タイプ岩崎電気
649,800税込714,780
1個
92日以内出荷
材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60Hz共用平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD DUELL(レディオック フラッド デュエル) 1500Wタイプ 狭角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD DUELL(レディオック フラッド デュエル) 1500Wタイプ 狭角タイプ岩崎電気
919,800税込1,011,780
1個
92日以内出荷
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面レンズ:ポリカーボネート(透明)、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面処理)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)質量(kg)21材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):1360、最大(200V):1486定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)鉛直面上29、水平面上28平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)115.7光束(Lm)器具:172000アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc LEDアイランプSP-W SS用 〈E39口金〉 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP-W SS用 〈E39口金〉岩崎電気
72,980税込80,278
1個
92日以内出荷
質量(g)1450種類SS用使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 セード併用不可(屋外用)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色昼白色光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%)電球の種類LED
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 広角タイプ 高演色形 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 広角タイプ 高演色形岩崎電気
669,800税込736,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)16.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):616、最大(200V):670定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)162.3光束(Lm)器具:108800アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 狭角タイプ 高演色形 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 狭角タイプ 高演色形岩崎電気
669,800税込736,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)16.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):577、最大(200V):626定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.0光束(Lm)器具:95200アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 中狭角タイプ 高演色形 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 中狭角タイプ 高演色形岩崎電気
629,800税込692,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)19.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):577、最大(200V):626定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.0光束(Lm)器具:95200アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 中狭角タイプ 高演色形 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 中狭角タイプ 高演色形岩崎電気
669,800税込736,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)16.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):577、最大(200V):626定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.0光束(Lm)器具:95200アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD DUELL(レディオック フラッド デュエル) 1500Wタイプ 中角タイプ 岩崎電気LEDioc FLOOD DUELL(レディオック フラッド デュエル) 1500Wタイプ 中角タイプ岩崎電気
839,800税込923,780
1個
92日以内出荷
材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート(フロスト)、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面処理)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装)質量(kg)21材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):1360、最大(200V):1486定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)鉛直面上54、水平面上54平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)115.7光束(Lm)器具:172000アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 中角タイプ 高演色形 岩崎電気LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 700クラス(メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 中角タイプ 高演色形岩崎電気
669,800税込736,780
1個
92日以内出荷
材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)16.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):616、最大(200V):670定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)鉛直面上54、水平面上56平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)159.5光束(Lm)器具:106900アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)