カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- ELPA(1)
- シンワ(1)
- タイカツ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- TRUSCO(1)
- 日動工業(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- 日幸電子工業(1)
- ニッコウ(1)
- 富士倉(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「RF220V 500W」の検索結果

屋外投光用アイランプ散光形
岩崎電気(15件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。種類レフ電球ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000
屋外投光用アイランプ 散光形
岩崎電気(10件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。電球の種類白熱電球種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外
LEDアイランプ50W 本体白
岩崎電気¥45,980税込¥50,5781個当日出荷仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)50定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500ビームの開き(°)105定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)5800最大光度(cd)2900光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21色(本体)白色塗装グリーン購入法適合ガードGS7電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
屋外投光用アイランプ 散光形
岩崎電気(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能定格消費電力(W)450全光束(Lm)5120種別500W散光形全長(mm)238定格電圧(V)220口金E39ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000ビーム光束(Lm)2080ガラス球形式R160軸光度(cd)5280
屋外投光用アイランプ集光形
岩崎電気(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。用途工事現場、看板、広告塔、演出照明定格寿命(時間)2000
屋外投光用アイランプ 集光形
岩崎電気(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。口金E26電球の種類白熱電球電球形状レフ電球全長(mm)157ビームの開き(°)15定格寿命(時間)2000ガラス球形式R120設置場所屋外
FECマルチハイエースH
岩崎電気¥18,980税込¥20,8781個当日出荷5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路定格ランプ電力(W)300トラスコ品番293-3420口金E39相関色温度(K)4200全光束(Lm)25500(垂直時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)2.5平均演色評価数(Ra)75ランプ効率(Lm/W)85ランプ電圧(V)130エコロジー商品省エネ・長寿命
屋外投光用アイランプ 散光形
岩崎電気¥2,698税込¥2,9681個当日出荷口金E26定格消費電力(W)135定格ランプ電力(W)135定格電圧(V)220全長(mm)157タイプ散光形種類150W形全光束(Lm)1160ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000ビーム光束(Lm)450ガラス球形式R120軸光度(cd)960適合器具【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14