カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • SMC(1,570)
  • オカムラ(岡村製作所)(82)
  • MAZDA(マツダ)(70)
  • Azur(29)
  • アイトス(21)
  • カーシーカシマ(8)
  • ネオフレックス(8)
  • エスコ(7)
  • 富士電機(6)
  • SONIC(ソニック)[文具](6)
  • AMPHENOL(6)
  • DiVaiZ(6)
  • 象印マホービン(5)
  • セキセイ(4)
  • 三菱電機(4)
  • CKD(3)
  • 水本機械製作所(3)
  • ハゼット(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「az-8」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR(レディオック フラッド ネオ フルカラー) 40クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR(レディオック フラッド ネオ フルカラー) 40クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    139,800税込153,780
    1個
    欠品中
    材質前面カバー:強化ガラス、前面枠:ポリカーボネート質量(kg)3材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)37.8定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応対応取付角度:エニーポジション(制限なし)仕上ダークグレイ保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)31.7光束(Lm)器具:1200アームステンレス(ポリエステル塗装)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR(レディオック フラッド ネオ フルカラー) 40クラス 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR(レディオック フラッド ネオ フルカラー) 40クラス 狭角タイプ

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1個
    欠品中
    材質前面カバー:強化ガラス、前面枠:ポリカーボネート質量(kg)3材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)37.8定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応対応取付角度:エニーポジション(制限なし)仕上ダークグレイ保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)31.7光束(Lm)器具:1200アームステンレス(ポリエステル塗装)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR (レディオック フラッド ネオ フルカラー) 80クラス 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR (レディオック フラッド ネオ フルカラー) 80クラス 広角タイプ

    岩崎電気
    239,800税込263,780
    1台
    欠品中
    屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御。耐塩仕様
    材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)75.6定格入力電圧(V)100/200~242対応仕上ダークグレイ周波数50/60Hz共用風速(m/s)【設計許容】60保護等級IP65時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)31.7光束(Lm)【器具】2400口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR(レディオック フラッド ネオ フルカラー) 40クラス 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR(レディオック フラッド ネオ フルカラー) 40クラス 広角タイプ

    岩崎電気
    139,800税込153,780
    1個
    欠品中
    材質前面カバー:強化ガラス、前面枠:ポリカーボネート質量(kg)3材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)37.8定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応対応取付角度:エニーポジション(制限なし)仕上ダークグレイ保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)31.7光束(Lm)器具:1200アームステンレス(ポリエステル塗装)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR (レディオック フラッド ネオ フルカラー) 80クラス 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR (レディオック フラッド ネオ フルカラー) 80クラス 狭角タイプ

    岩崎電気
    249,800税込274,780
    1台
    欠品中
    屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御。耐塩仕様
    材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)75.6定格入力電圧(V)100/200~242対応仕上ダークグレイ周波数50/60Hz共用風速(m/s)【設計許容】60保護等級IP65時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)31.7光束(Lm)【器具光束】2400口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR (レディオック フラッド ネオ フルカラー) 80クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR (レディオック フラッド ネオ フルカラー) 80クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    239,800税込263,780
    1台
    欠品中
    屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御。耐塩仕様
    材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)75.6定格入力電圧(V)100/200~242対応仕上ダークグレイ周波数50/60Hz共用風速(m/s)【設計許容】60保護等級IP65時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)31.7光束(Lm)【器具】2400口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル耐雷サージ15kV(コモンモード)
rz-860特集