カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(69)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- モノタロウ(4)
- コガネイ(1,004)
- BIGM(丸山製作所)(407)
- KITO(キトー)(338)
- CKD(99)
- 吉年(35)
- テンパール工業(34)
- ノーブランド(26)
- omron(オムロン)(24)
- ATEN(24)
- 岩田製作所(18)
- KTC(18)
- 旭計器工業(18)
- THK(16)
- 三菱電機(16)
- IDEC(和泉電気)(15)
- BOURNS(15)
- アリナミン製薬(14)
- nepros(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(2)
「b2l」の検索結果
特価

LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 パイプ吊形 ハブ寸法16
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP16B+EXSWR02-L560+EYB24-16+EYIBF24+EYIL051SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)8.9色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)209光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 パイプ吊形 ハブ寸法22
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP22B+EXSWR02-L560+EYB24-22+EYIBF24+EYIL051SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)8.9色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)209光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 250W相当 パイプ吊形 ハブ寸法22
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP22B+EXSWR02-L560+EYB24-22+EYIBF24+EYIL031SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)8.9色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)195.9光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5310耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 パイプ吊形 ハブ寸法16
岩崎電気¥179,800税込¥197,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP16B+EXSWR02-L560+EYB24-16+EYIBF24+EYIL081SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)8.9色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)208.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法22
岩崎電気¥179,800税込¥197,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP22B+EXSWR02-L560+EYB24-22+EYIBF37+EYIL081SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)8.5色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)208.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法22
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP22B+EXSWR02-L560+EYB24-22+EYIBF37+EYIL051SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)8.5色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)209光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法16
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP16B+EXSWR02-L400+EYB24-16+EYIBF14+EYIL081SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)7.9色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)208.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 直付形 ハブ寸法28
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP28B+EXSWR02-L400+EYB24-28+EYIBF14+EYIL051SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)7.9色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)209光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法28
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP28B+EXSWR02-L560+EYB24-28+EYIBF37+EYIL051SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)8.5色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)209光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 パイプ吊形 ハブ寸法28
岩崎電気¥179,800税込¥197,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP28B+EXSWR02-L560+EYB24-28+EYIBF24+EYIL081SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)8.9色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)208.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法28
岩崎電気¥179,800税込¥197,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP28B+EXSWR02-L560+EYB24-28+EYIBF37+EYIL081SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)8.5色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)208.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法16
岩崎電気¥179,800税込¥197,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP16B+EXSWR02-L560+EYB24-16+EYIBF37+EYIL081SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)8.5色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)208.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 250W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法16
岩崎電気¥149,800税込¥164,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP16B+EXSWR02-L560+EYB24-16+EYIBF37+EYIL031SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)8.5色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)195.9光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5310耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 直付形 ハブ寸法22
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP22B+EXSWR02-L400+EYB24-22+EYIBF14+EYIL051SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)7.9色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)209光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 パイプ吊形 ハブ寸法28
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP28B+EXSWR02-L560+EYB24-28+EYIBF24+EYIL051SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)8.9色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)209光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法28
岩崎電気¥179,800税込¥197,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP28B+EXSWR02-L400+EYB24-28+EYIBF14+EYIL081SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)7.9色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)208.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 250W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法22
岩崎電気¥149,800税込¥164,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP22B+EXSWR02-L560+EYB24-22+EYIBF37+EYIL031SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)8.5色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)195.9光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5310耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 パイプ吊形 ハブ寸法22
岩崎電気¥179,800税込¥197,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP22B+EXSWR02-L560+EYB24-22+EYIBF24+EYIL081SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)8.9色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)208.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法16
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP16B+EXSWR02-L560+EYB24-16+EYIBF37+EYIL051SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)8.5色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)209光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 250W相当 直付形 ハブ寸法28
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP28B+EXSWR02-L400+EYB24-28+EYIBF14+EYIL031SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)7.9色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)195.9光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5310耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 250W相当 直付形 ハブ寸法16
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP16B+EXSWR02-L400+EYB24-16+EYIBF14+EYIL031SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)7.9色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)195.9光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5310耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法22
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP22B+EXSWR02-L400+EYB24-22+EYIBF14+EYIL081SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)7.9色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)208.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 250W相当 パイプ吊形 ハブ寸法28
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP28B+EXSWR02-L560+EYB24-28+EYIBF24+EYIL031SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)8.9色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)195.9光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5310耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 250W相当 直付形 ハブ寸法22
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP22B+EXSWR02-L400+EYB24-22+EYIBF14+EYIL031SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)7.9色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)195.9光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5310耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 250W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法28
岩崎電気¥149,800税込¥164,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP28B+EXSWR02-L560+EYB24-28+EYIBF37+EYIL031SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)8.5色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)195.9光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5310耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 直付形 ハブ寸法16
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP16B+EXSWR02-L400+EYB24-16+EYIBF14+EYIL051SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)7.9色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)209光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 250W相当 パイプ吊形 ハブ寸法16
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP16B+EXSWR02-L560+EYB24-16+EYIBF24+EYIL031SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)8.9色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)195.9光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5310耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 パイプ吊形 ハブ寸法28
岩崎電気¥199,800税込¥219,7801組欠品中仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL083SA9B-0+EXP28B+EXSWR02-L560+EYB24-28+EYIBF24(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.7色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.5光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15300耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 パイプ吊形 ハブ寸法28
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL033SA9B-0+EXP28B+EXSWR02-L560+EYB24-28+EYIBF24(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.7色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)190.4光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5160耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 400W相当 パイプ吊形 ハブ寸法22
岩崎電気¥189,800税込¥208,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL053SA9B-0+EXP22B+EXSWR02-L560+EYB24-22+EYIBF24(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.7色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)202.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8510耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 400W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法16
岩崎電気¥189,800税込¥208,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL053SA9B-0+EXP16B+EXSWR02-L560+EYB24-16+EYIBF37(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.3色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)202.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8510耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 400W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法28
岩崎電気¥189,800税込¥208,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL053SA9B-0+EXP28B+EXSWR02-L560+EYB24-28+EYIBF37(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.3色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)202.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8510耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法16
岩崎電気¥199,800税込¥219,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL083SA9B-0+EXP16B+EXSWR02-L560+EYB24-16+EYIBF37(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.3色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.5光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15300耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 パイプ吊形 ハブ寸法22
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL033SA9B-0+EXP22B+EXSWR02-L560+EYB24-22+EYIBF24(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.7色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)190.4光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5160耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法28
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL033SA9B-0+EXP28B+EXSWR02-L560+EYB24-28+EYIBF37(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.3色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)190.4光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5160耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 パイプ吊形 ハブ寸法16
岩崎電気¥199,800税込¥219,7801組欠品中仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL083SA9B-0+EXP16B+EXSWR02-L560+EYB24-16+EYIBF24(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.7色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.5光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15300耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法22
岩崎電気¥199,800税込¥219,7801組欠品中仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL083SA9B-0+EXP22B+EXSWR02-L400+EYB24-22+EYIBF14(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)8.7色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.5光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15300耐雷サージ15kV(コモンモード)