カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- KSフィルター(2)
- TRUSCO(1)
- DNライティング(1)
- IAI(アイエイアイ)(1)
- ニッサン(1)
- シグマ光機(1)
- EPCOS(1)
- HAMILeX(ハミレックス)(1)
- 常磐精工(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「b30-0850」の検索結果

LEDioc LEDアイランプ 30W
岩崎電気(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型用途屋内外兼用で多用途に使用可能電球の種類LED口金E39定格電圧(V)100~242消費電力(W)30材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83設置場所屋外・屋内用入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)ビーム角度(°)105(1/2ビーム)耐電圧(kV)12(コモンモード)エコロジー商品省エネ