カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(1)
  • KITO(キトー)(214)
  • 岩田製作所(162)
  • YAMAHA(ヤマハ)(23)
  • SMC(15)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • トリニティ(5)
  • CKD(4)
  • 油研工業(4)
  • 吉年(4)
  • KTC(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 桑名金属工業(2)
  • 水本機械製作所(2)
  • アイトス(2)
  • nepros(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • プロステップ(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3l-24」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 直付形 岩崎電気

    レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 直付形

    岩崎電気
    299,800税込329,780
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)13仕上:グレイ(マンセルN7)直付形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ パイプ吊形 岩崎電気

    レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ パイプ吊形

    岩崎電気
    309,800税込340,780
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)13.3仕上:グレイ(マンセルN7)パイプ吊形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex db IIB T6 Gb、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 40°ブラケット形 岩崎電気

    レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 40°ブラケット形

    岩崎電気
    319,800税込351,780
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)13.3仕上:グレイ(マンセルN7)40°ブラケット形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex db IIB T6 Gb、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z2  安全増防爆形LED高天井照明器具 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z2 安全増防爆形LED高天井照明器具

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1セット
    5日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~50定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83(平均)耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス
照明器具カテゴリ