カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- BIGM(丸山製作所)(11)
- SMC(4)
- サトーパーツ(4)
- 三菱重工(2)
- MAZDA(マツダ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「db-2-f-b」の検索結果
特価

LEDioc EX DIO Z2 安全増防爆形LED高天井照明器具
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801セット5日以内出荷付属品落下防止ワイヤー色仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~50定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83(平均)耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス