カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • オザック精工(170)
  • NB(日本ベアリング)(36)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(13)
  • SBC(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • GALFER(ガルファー)(2)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • TENRYU(天龍製鋸)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • マサル工業(1)
  • 槌屋ヤック(1)
  • 三光化学工業(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • C & K COMPONENTS(1)
  • オンリーワン(OnlyOne)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df62」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライトバルブS 62W電源ユニット 岩崎電気LEDライトバルブS 62W電源ユニット岩崎電気
17,900税込19,690特価
1台
当日出荷
仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDGS111L-H-E39/SS/721 LEDioc LEDアイランプSP-W:LDGS111L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS62L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD材質(本体)アルミ質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長(二次側)50m以下入力電流(A)(100V時)0.702/(200V時)0.343/(242V時)0.286定格二次無負荷電圧(V)119口出線(mm)入力側650、出力側220ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上/4B耐雷サージ15kV(コモンモード)
af62特集
  • おすすめ人気ランキング
  • af62