カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • フェリック(617)
  • コガネイ(35)
  • IDEC(和泉電気)(34)
  • 東洋技研(13)
  • エスコ(11)
  • omron(オムロン)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • 日本イトミック(5)
  • NACHI(不二越)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • 安立計器(4)
  • トンボ鉛筆(3)
  • CONDOR(山崎産業)(3)
  • KVK(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-111」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDioc LEDアイランプSP-W 111W〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP-W 111W〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000

    岩崎電気
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)1450種類高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)19800平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.2(200V)、163.6(242V)、144.4(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数111Wエコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプSP 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP

    岩崎電気
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    旧メタルハライドランプ400W相当クラス代替LED電球
    用途屋内専用高天井用(必ず下向き点灯でご使用ください)材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)1420消費電力(W)100V:123、200V:119、242V:119口金E39全光束(Lm)22000ビームの開き(°)1/2:110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)15000最大光度(cd)7000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:178.8、200V:184.8、242V:184.8電球の種類LEDワット数111エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプSP 111W  (高演色) 〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP 111W (高演色) 〈E39口金〉 メタルハライドランプ400W相当 クラス2000

    岩崎電気
    39,980税込43,978
    1個
    93日以内出荷
    質量(g)1420種類高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 セード併用時の上限温度:50まで消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)19800ビームの開き(°)1/2:110平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)13500仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)6300光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.2(200V)、144.5(242V)、153.5(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数111Wエコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプSP-W SS用 〈E39口金〉 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP-W SS用 〈E39口金〉

    岩崎電気
    1個
    欠品中
    質量(g)1450種類SS用使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 セード併用不可(屋外用)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色昼白色光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%)電球の種類LED
  • LEDアイランプSP-W 111W 岩崎電気

    LEDアイランプSP-W 111W

    岩崎電気
    69,980税込76,978
    1個
    93日以内出荷
    光源色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDアイランプSP 岩崎電気

    LEDアイランプSP

    岩崎電気
    59,980税込65,978
    1個
    93日以内出荷
    仕様天井灯ホルダ:O39-006P材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1420タイプ高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。口金E39ビームの開き(°)110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数Ra83仕上白色塗装ホルダーO39-156P色(本体)白色塗装電球の種類LED電源ユニットO39-456Pエコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプSP-W SS用 〈E39口金〉 高圧ナトリウムランプ相当 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP-W SS用 〈E39口金〉 高圧ナトリウムランプ相当

    岩崎電気
    1個
    欠品中
    質量(g)1450種類SS用口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2100平均演色評価数(Ra)83仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色オレンジ色光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
照明カテゴリ