カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- ハンマーキャスター(7)
- RS PRO(7)
- omron(オムロン)(6)
- CKD(6)
- ParkerTAIYO(6)
- ユーエイキャスター(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- ELPA(4)
- 栃木屋(4)
- BIG DAISHOWA(3)
- タンガロイ(3)
- ナンシン(3)
- 日研工作所(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- KSフィルター(3)
- オーエッチ工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「e-50n」の検索結果

LEDアイランプ50W 本体白
岩崎電気¥45,980税込¥50,5781個当日出荷仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)50定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500ビームの開き(°)105定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)5800最大光度(cd)2900光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21色(本体)白色塗装グリーン購入法適合ガードGS7電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブS 50W 昼白色 (E39口金形) 水銀ランプ200W相当
岩崎電気¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷材質グローブ:ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)890種類50W〈E39口金〉使用温度範囲(℃)-20~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)(100V)57.4、(200V)56.0、(242)56.4相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)148.0、(200V)151.7、(242V)150.7点灯方向水平点灯・上向き点灯エコロジー商品省エネ