カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • ODELIC(オーデリック)(47)
  • DAIKO(大光電機)(15)
  • ENDO(遠藤照明)(12)
  • オーム電機(9)
  • 山田照明(6)
  • コイズミ照明(5)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • JAPPY(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • 東芝ライテック(2)
  • ELPA(1)
  • みのる産業(1)
  • UNISON(ユニソン)(1)
  • セフティー電気用品(1)
  • 日本プリメックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e11led」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDioc LEDアイランプ 11W<E26> 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ 11W<E26>

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
    材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30%直径(Φmm)120質量(g)350定格電圧(V)100~242(50/60Hz)全高(mm)157口金E26定格周波数(Hz)50/60光源寿命40000時間LED寿命(時間)40000適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDアイランプ 11W 〈E26口金〉 岩崎電気

    LEDアイランプ 11W 〈E26口金〉

    岩崎電気
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    屋外にも屋内にも導入しやすいコンパクトなLEDランプ。明るい、軽い、なにより光の質がよい。もちろん省エネ・長寿命。セルフバラスト水銀ランプ160Wと同等の明るさを約1/10の消費電力で実現する、屋外・屋内ともに使用できる軽量LEDランプです。白と黒の本体カラーで、昼白色・電球色の光色をラインアップ。軽量化とコンパクト化で省エネと安全性を両立。本体も光源色も選べる2色。自然な光の広がりと選べる光色。幅広い温度に対応する屋内外兼用形。金属きょう体に比べ、大幅な軽量化(樹脂きょう体)。長寿命 低誘虫
    質量(g)350使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)10.5定格周波数(Hz)50/60本体ガラス繊維入りポリカーボネート相関色温度(K)2700全光束(Lm)1450定格入力電圧(V)100~242ビームの開き(°)105(1/2)平均演色評価数Ra83ビーム光束(Lm)1100光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)138光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)(100V時)0.106 (200V時)0.074 (242V時)0.076光度(cd)最大:550グリーン購入法適合ワット数11W〈E26口金〉耐雷サージ15V(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
照明カテゴリ