カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • BIGM(丸山製作所)(194)
  • ホンダ(103)
  • NSK(ナカニシ)(32)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • omron(オムロン)(11)
  • スワロー電機(7)
  • カラークリエーション(7)
  • Jackery(ジャクリ)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • StarTech.com(5)
  • タンガロイ(4)
  • ゼネラル(4)
  • VISHAY(4)
  • ローヤル電機(4)
  • 日本エレパーツ(4)
  • NTカッター(3)
  • CKD(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e3000」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レディオック フラッド ルント 14Wタイプ用 前面ガード(小) 岩崎電気

    レディオック フラッド ルント 14Wタイプ用 前面ガード(小)

    岩崎電気
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)38
  • レディオック フラッド ルント 33Wタイプ用 前面ガード(大) 岩崎電気

    レディオック フラッド ルント 33Wタイプ用 前面ガード(大)

    岩崎電気
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)50
  • 遮光フード レディオック フラッド ルント 33Wタイプ用 岩崎電気

    遮光フード レディオック フラッド ルント 33Wタイプ用

    岩崎電気
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス(仕上)黒色半つや質量(g)330適合器具LEDioc FLOOD LUNT
  • 遮光フード レディオック フラッド ルント 14Wタイプ用 岩崎電気

    遮光フード レディオック フラッド ルント 14Wタイプ用

    岩崎電気
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス(仕上)黒色半つや質量(g)210適合器具LEDioc FLOOD LUNT
  • LEDioc アイライト 岩崎電気

    LEDioc アイライト

    岩崎電気
    63,980税込70,378
    1セット
    4日以内出荷
    適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)セット内容E30007-0+LE070035HSZ1/2.4-A2(本体+電源ユニット)質量(kg)4.2材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)71(200V)ケーブル長(m)1(キャブタイヤ・器具外)定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上グレイ(マンセルN7)色風速(m/s)40(設計許容)保護等級IP23芯数2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)66.6(200V)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)電源タイプ電源直結式材質(ルーバー)鋼板(黒色塗装)光束(Lm)器具:4732使用場所屋外電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc LEDアイランプSP 60W (高演色) 〈E39口金〉 水銀ランプ300W相当 クラス1000 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP 60W (高演色) 〈E39口金〉 水銀ランプ300W相当 クラス1000

    岩崎電気
    21,980税込24,178
    1個
    92日以内出荷
    質量(g)1050種類高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50消費電力(W)67.4(100V)、66.1(200V)、66.4(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)10350ビームの開き(°)1/2:110平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)7150仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3050光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、126.3(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数60Wエコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプSP-W SS用 〈E39口金〉 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP-W SS用 〈E39口金〉

    岩崎電気
    1個
    欠品中
    質量(g)1450種類SS用使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 セード併用不可(屋外用)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色昼白色光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%)電球の種類LED
cv-3000特集