カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • アイリスオーヤマ(5)
  • タイカツ(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • EPSON(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • シンワ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 三菱電機(1)
  • ニデックドライブテクノロジー(1)
  • アリート(ariete)(1)
  • 旭光電機工業(1)
  • 富士倉(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
  • TP-LINK(1)
  • ナリカ(1)
  • 矢田電気(1)
  • PETZL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e36 led」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH) 岩崎電気

    メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)

    岩崎電気(9件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    電球の種類メタルハライドランプ
  • LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W

    岩崎電気
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PC-GF30%質量(g)380タイプ反射形使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)1800定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)690最大光度(cd)3700光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)163.6光源寿命40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.11色(本体)シルバーメタリック色塗装グリーン購入法適合色(グローブ)アクリル(乳白)ワット数11W〈E26口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
  • FECマルチハイエースH 岩崎電気

    FECマルチハイエースH

    岩崎電気
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
    用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路トラスコ品番293-3420口金E39相関色温度(K)4200全光束(Lm)25500(垂直時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)2.5定格ランプ電力(W)300平均演色評価数(Ra)75ランプ効率(Lm/W)85ランプ電圧(V)130エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDアイランプ50W 本体白 岩崎電気

    LEDアイランプ50W 本体白

    岩崎電気
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)50定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500ビームの開き(°)105定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)5800最大光度(cd)2900光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21色(本体)白色塗装グリーン購入法適合ガードGS7電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
棚下灯 led特集