カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(34)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- BIGM(丸山製作所)(13)
- omron(オムロン)(11)
- 日動工業(5)
- リケン(3)
- 東芝ライテック(2)
- 東西電気産業(2)
- KSフィルター(2)
- K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- イーグルクランプ(1)
- コクヨ(1)
- 三菱電機(1)
- Kawasaki(1)
- KITACO(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- ワイズギア(1)
- Mono Wireless(1)
- SBS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(4)
「e39-l」の検索結果
特価

LEDライトバルブK53W AL専用
岩崎電気¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷から92日以内出荷仕様アイエリアライト:H801材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)PBT-GF30%質量(g)1010使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度消費電力(W)(100V)53/(200V)52/(242V)52口金E39入力電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)仕上白色塗装周波数50/60Hz共用点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)(100V時)0.53/(200V時)0.28/(242V時)0.25グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数53W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプ 30W
岩崎電気(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型用途屋内外兼用で多用途に使用可能材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)30定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)83設置場所屋外・屋内用入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)ビーム角度(°)105(1/2ビーム)耐電圧(kV)12(コモンモード)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
S形アイ ランプホルダ
岩崎電気(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷適合(ガード)GS6材質アルミダイカスト質量(g)790口金E39芯数2使用場所屋外・屋内用口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
LEDライトバルブ 110W
岩崎電気¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷水銀灯400W相当の明るさ用途垂直方向取付専用、屋外・屋内用使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
LEDioc LEDライトバルブ K53W
岩崎電気¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35電圧(V)100~242定格寿命(時間)4000(光束維持率80%)電球形状T形寸法(Φ×mm)99×260エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブF 63W 水銀ランプ250W相当
岩崎電気¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート質量(g)510使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。消費電力(W)100V:72.0、200V:71.0、242V:71.0口金E39仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数63エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブ用電源ユニット
岩崎電気¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷適合(ポール)4B材質(本体)鋼板使用温度範囲(℃)-25~+40定格電圧(V)100/200~242定格周波数(Hz)50/60配線長(二次側)15m以下口出線(mm)800耐電圧(kV)15(コモンモード)
LEDioc LEDライトバルブ K67W
岩崎電気¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35電圧(V)100~242定格寿命(時間)4000(光束維持率80%)寸法(Φ×mm)99×260エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブF 99W 水銀ランプ400W相当
岩崎電気¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート質量(g)555使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。消費電力(W)100V:114、200V:111、242V:111口金E39仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数99エコロジー商品省エネ
LEDライトバルブS 50WLED制御装置
岩崎電気¥19,980税込¥21,9781台欠品中仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDRS125L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS50L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD材質(本体)アルミ質量(g)680使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長(二次側)50m以下入力電流(A)(100V時)0.577/(200V時)0.28/(242V時)0.24定格二次無負荷電圧(V)170口出線(mm)入力側650、出力側220ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDライトバルブ 60W 〈E39口金〉
岩崎電気¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷レトロフィットの定番。公園や街路に適したあかり。ランプと安定器を交換するだけで、既存の器具がそのまま使用可能な、高効率LEDランプ(電源別置形)。発光面の広いLEDモジュールをランプ側面に配置することで、HIDランプと同様の全周配光を実現しました。24Wは水平取付もできるユニバーサル点灯タイプ!!。また全種類、一般的な街路灯に加えて開放形街路灯器具にも適合が可能です。色グローブ:ポリカーボネート質量(g)525使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40消費電力(W)(100V)68.7 (200V)67.4 (242V)67.8本体アルミダイカスト相関色温度(K)2100全光束(Lm)9000平均演色評価数Ra70光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.0 (200V)133.5 (242V)132.7点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)ワット数60W〈E39口金〉エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブ
岩崎電気¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート口金E39平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDioc LEDライトバルブ 48W 水銀ランプ200W相当
岩崎電気¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)430使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:53.5、200V:53.0、242V:53.5口金E39平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDワット数48エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブS
岩崎電気¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート色白色塗装質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)点灯方向水平点灯
LEDライトバルブS50Wランプ
岩崎電気¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷から92日以内出荷仕様HIDポールライト(グローブタイプ):H7141 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H6224材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度消費電力(W)(100V)57.4/(200V)56.0/(242V)56.4口金E39定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)仕上白色塗装点灯方向水平点灯電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉電源ユニットH741
LEDioc LEDライトバルブK 69W ナトリウム色 〈E39口金〉
岩崎電気¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷材質グローブ:ポリカーボネート色白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)2100全光束(Lm)10800定格入力電圧(V)100~242対応光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)156.5(100V)、161.1(200V)、161.1(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプ SP-W (屋内用)
岩崎電気¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷長さ(mm)277材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装質量(g)1000タイプ高天井用(屋内専用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)口金E39定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83適合器具アイ クリスタルビーム:HSLC201電球の種類LED
LEDioc LEDライトバルブK 69W 電球色 〈E39口金〉
岩崎電気¥73,980税込¥81,3781個4日以内出荷材質グローブ:ポリカーボネート色白色塗装材質(本体)PBT-GF30%質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V)定格周波数(Hz)50/60共用相関色温度(K)2700全光束(Lm)10150定格入力電圧(V)100~242対応光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)147.1(100V)、151.4(200V)、151.4(242V)点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時)LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合ワット数69W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
LEDランプ LEDioc LEDライトバルブ
岩崎電気¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷高さ(mm)247質量(g)420種類56W径(Φmm)90口金E39全光束(Lm)6800定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光源色電球色点灯方向垂直点灯(水平取付不可)電球の種類LED
LEDライトバルブ87W
岩崎電気¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷材質/仕上本体:アルミダイカスト・グローブ:ポリカーボネート、白色塗装質量(g)510種類70W(E39口金)使用温度範囲(℃)-25~40消費電力(W)100V:81、200/242V:80定格寿命(時間)40000(光束維持率75%)点灯方向垂直点灯(水平取付不可)電球の種類LED
LEDioc LEDライトバルブF
岩崎電気¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷駐車場などエリア照明に最適。 放熱性を高める空冷ファン搭載で、一般的な投光器(密閉形)にも適合。 手軽にLED化を実現。材質(本体)PES、(グローブ)ポリカーボネート色白色塗装使用温度範囲(℃)-20~+40口金E39定格寿命(時間)40000点灯方向ユニバーサル点灯電球の種類LED
電源ユニット LEDioc LEDライトバルブF
岩崎電気¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷適合(ポール)4B以上材質アルミ質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)-25~+40消費電力(W)141.0(100V)、137.0(200V)、137.0(242V)定格電圧100~242V対応定格周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)100・200・2422次無負荷電圧(V)167配線長(二次側)50m以下入力電流(A)1.42(100V)、0.69(200V)、0.58(242V)口出線(mm)800適合ランプLDS124L-G-E39FA、LDS124N-G-E39FA耐電圧(kV)15(コモンモード)
LEDアイランプSP-W 64Wランプ
岩崎電気¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷から92日以内出荷仕様サービスステーション用器具:HSD420C材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1000タイプSS用(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40セード併用不可(屋外用)定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)仕上白色塗装ワット数64W〈E39口金〉電源ユニットHSD420C/Wエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 77W
岩崎電気¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷適合電源ユニット:WLE155V560M1/24-1材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)(100V)87、(200V)85、(242V)85口金E39ビームの開き(°)108定格寿命(時間)60000定格ランプ電力(W)77平均演色評価数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)120.6、(200V)123.5、(242V)123.5電球の種類LED
LEDアイランプSP
岩崎電気¥59,980税込¥65,9781個92日以内出荷仕様天井灯ホルダ:O39-006P材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1420タイプ高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。口金E39ビームの開き(°)110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数Ra83仕上白色塗装ホルダーO39-156P色(本体)白色塗装電球の種類LED電源ユニットO39-456Pエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP-W 89W 〈E39口金〉
岩崎電気¥39,980税込¥43,9781個92日以内出荷質量(g)1450種類高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)99.7(100V)、96.7(200V)、96.4(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2700全光束(Lm)14400平均演色評価数(Ra)83仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.8(200V)、156.4(242V)、158.8(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数89W
LEDioc LEDアイランプSP 63W Sタイプ 〈E39口金〉 高演色形高圧ナトリウムランプ250W相当
岩崎電気¥27,980税込¥30,7781個92日以内出荷質量(g)950種類サインボード用Sタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2700全光束(Lm)9100ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)5900仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、145.8(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63Wエコロジー商品省エネ
LEDライトバルブS62Wランプ
岩崎電気¥45,980税込¥50,5781個92日以内出荷仕様HIDポールライト(グローブタイプ):H7141 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H6224材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度消費電力(W)(100V)69.6/(200V)67.1/(242V)66.9口金E39相関色温度(K)2100全光束(Lm)8500定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)122.1/(200V)126.6/(242V)112.1点灯方向水平点灯電球の種類LEDワット数62W〈E39口金〉電源ユニットH741エコロジー商品省エネ
LEDライトバルブS79Wランプ
岩崎電気¥63,980税込¥70,3781個92日以内出荷仕様HIDポールライト(グローブタイプ):KSC-4/H745 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H7141材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度消費電力(W)(100V)90.0/(200V)88.0/(242V)88.0口金E39相関色温度(K)2100全光束(Lm)11000定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)122.2/(200V)125.0/(242V)125.0点灯方向水平点灯電球の種類LEDワット数79W〈E39口金〉電源ユニットHG5011Cエコロジー商品省エネ
LEDアイランプSP 128W
岩崎電気¥88,980税込¥97,8781個92日以内出荷仕様天井灯ホルダ:O39-006P材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1420タイプ高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。消費電力(W)(100V)148.4/(200V)141.2/(242V)140.4口金E39ビームの開き(°)110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数Ra83仕上白色塗装ホルダーO39-156P色(本体)白色塗装電球の種類LEDワット数128W〈E39口金〉電源ユニットO39-456Pエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP-W SS用 〈E39口金〉 高圧ナトリウムランプ相当
岩崎電気1個欠品中質量(g)1450種類SS用口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2100平均演色評価数(Ra)83仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色オレンジ色光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP 〈E39口金〉
岩崎電気1個欠品中種類高天井用(屋内専用)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2700ビームの開き(°)1/2:110平均演色評価数(Ra)83仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色電球色光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP 63W HSタイプ 〈E39口金〉 高演色形高圧ナトリウムランプ250W相当
岩崎電気1個欠品中質量(g)970種類サインボード用HSタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2700全光束(Lm)9100ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)5900仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、145.8(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63Wエコロジー商品省エネ