カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- BIGM(丸山製作所)(55)
- omron(オムロン)(13)
- KSフィルター(3)
- AFAM(アファム)(3)
- コクヨ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- マルケイ(国際化工)(2)
- ネオフレックス(2)
- サンワサプライ(1)
- TRUSCO(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- KITACO(1)
- 旭光電機工業(1)
- オプトエレクトロニクス(1)
- エスロン(1)
- ニッコー機材(1)
「e39-s」の検索結果

LEDioc LEDアイランプSP 63W Sタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷質量(g)950種類サインボード用Sタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)10500ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)6800仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3500光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、148.9(200V)、149.3(242V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63Wエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 77W
岩崎電気¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷適合電源ユニット:WLE155V560M1/24-1材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)(100V)87、(200V)85、(242V)85口金E39ビームの開き(°)108定格寿命(時間)60000定格ランプ電力(W)77平均演色評価数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)120.6、(200V)123.5、(242V)123.5電球の種類LED
LEDライトバルブS50Wランプ(E39口金形) 水銀ランプ200W相当
岩崎電気¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷道路に適した片側照射の配光でハイウェイ灯におすすめ。既設ランプ・安定器の交換のみでLED化が可能。改修費用を低く抑えることができます。さらに、電源も既存水銀ランプ用と同じポールに収納。交換によって大幅な省エネルギー化が見込めます。極性フリー色グローブ:ポリカーボネート、仕上げ:白色塗装質量(g)890使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)(100V)57.4 (200V)56.0 (242V)56.4本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500平均演色評価数Ra70光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)148.0 (200V)151.7 (242V)150.7点灯方向水平点灯・上向き点灯光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)ワット数50W〈E39口金〉エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブS 50W 昼白色 (E39口金形) 水銀ランプ200W相当
岩崎電気¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷材質グローブ:ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)890種類50W〈E39口金〉使用温度範囲(℃)-20~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)(100V)57.4、(200V)56.0、(242)56.4相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)148.0、(200V)151.7、(242V)150.7点灯方向水平点灯・上向き点灯エコロジー商品省エネ
S形アイ ランプホルダ
岩崎電気(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷適合(ガード)GS6材質アルミダイカスト質量(g)790口金E39芯数2使用場所屋外・屋内用口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
LEDライトバルブS 50WLED制御装置
岩崎電気¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDRS125L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS50L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD材質(本体)アルミ質量(g)680使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長(二次側)50m以下入力電流(A)(100V時)0.577/(200V時)0.28/(242V時)0.24定格二次無負荷電圧(V)170口出線(mm)入力側650、出力側220ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP 63W Sタイプ 〈E39口金〉 高演色形高圧ナトリウムランプ250W相当
岩崎電気¥27,980税込¥30,7781個93日以内出荷質量(g)950種類サインボード用Sタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2700全光束(Lm)9100ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)5900仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、145.8(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63Wエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP-W SS用 〈E39口金〉
岩崎電気¥72,980~税込¥80,278~1個93日以内出荷質量(g)1450種類SS用使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 セード併用不可(屋外用)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色昼白色光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%)電球の種類LED
LEDioc LEDアイランプSP-W SS用 〈E39口金〉 高圧ナトリウムランプ相当
岩崎電気¥65,980~税込¥72,578~1個93日以内出荷質量(g)1450種類SS用口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2100平均演色評価数(Ra)83仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート光源色オレンジ色光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ