カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e70074san9」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA 岩崎電気

    LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA

    岩崎電気
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.1アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)9.2(100V)入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)143.4LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)定格光束(Lm)1320耐雷サージ15kV(コモンモード)
e700特集
  • おすすめ人気ランキング
  • e700