カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • 塚本無線(12)
  • エレコム(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • スバルアクセサリー(4)
  • 沖データ(OKI)(2)
  • 藤田電機製作所(2)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(2)
  • PR Electronics(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • 新コスモス電機(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • GENTOS(1)
  • LED LENSER(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • SCHMERSAL(1)
  • SKC(環境測定)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex-led」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDioc EX VONO 安全増防爆形LED照明器具 岩崎電気LEDioc EX VONO 安全増防爆形LED照明器具岩崎電気
82,980税込91,278
1セット
4日以内出荷から90日以内出荷
定格電圧(V)100~242取付場所ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否
LEDioc EX DIO Z1 防爆形LED高天井照明器具 岩崎電気LEDioc EX DIO Z1 防爆形LED高天井照明器具岩崎電気
189,800税込208,780
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
付属品落下防止ワイヤー仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス
LEDioc EX DIO Z2  安全増防爆形LED高天井照明器具 岩崎電気LEDioc EX DIO Z2 安全増防爆形LED高天井照明器具岩崎電気
159,800税込175,780
1セット
3日以内出荷から92日以内出荷
付属品落下防止ワイヤー仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~50定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83(平均)耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス
LEDioc EX VELNO 防爆形LED照明器具 岩崎電気LEDioc EX VELNO 防爆形LED照明器具岩崎電気
129,800税込142,780
1セット
17日以内出荷
仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品付属品落下防止ワイヤー仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐雷サージ4kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス
関連キーワード
照明器具カテゴリ