カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
「exilhmj22201blw」の検索結果
特価

レディオック 防爆形LED誘導灯 パイプ吊形 灯具本体+吊具
岩崎電気¥219,800税込¥241,7801セット4日以内出荷から31日以内出荷屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。種別産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯材質吊下パイプ:鋼管色仕上:グレイ(マンセルN7)形パイプ吊形使用温度範囲(℃)5~35等級B級・BL形消費電力(W)5.3定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造Ex de IIB T5(d/本体 e/端子箱)点灯方式電子回路式材質(フタ)アルミ鋳物光源寿命60000時間内蔵電池非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED使用場所屋内・屋外用点灯時間非常点灯:20分以上端子箱鋳鉄品(別売)パネル表示パネル:アクリル樹脂(別売)
レディオック 防爆形LED誘導灯 パイプ吊形
岩崎電気¥229,800税込¥252,7801セット4日以内出荷から31日以内出荷屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。種別産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯材質吊下パイプ:鋼管色仕上:グレイ(マンセルN7)形パイプ吊形使用温度範囲(℃)5~35等級B級・BL形消費電力(W)5.3定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造Ex de IIB T5点灯方式電子回路式材質(フタ)アルミ鋳物光源寿命60000時間内蔵電池非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED使用場所屋内・屋外用点灯時間非常点灯:20分以上端子箱鋳鉄品パネル表示パネル:別売(アクリル樹脂)