カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(25)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- 三菱ふそう(1,425)
- MAZDA(マツダ)(694)
- ホンダ(536)
- トヨタ(236)
- ミツビシ(124)
- ニッサン(90)
- 日野自動車(27)
- スバル(17)
- FLOORTEX(6)
- 信越化学工業(5)
- SICK(5)
- ダイソン(4)
- SPARKFUN(4)
- RS PRO(4)
- Bulls(ブルズ)(4)
- NAGATA(4)
- SIEMENS(3)
- スリーボンド(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(19)
「floor」の検索結果

LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 中角タイプ
岩崎電気¥429,800~税込¥472,780~1セット4日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
本体 LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ
岩崎電気1個欠品中消費電力(W)100V:79.4、200V・242V:77.8保護等級IP43使用場所屋外グリーン購入法適合定格光束(Lm)7900電球の種類LED
LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 広角タイプ
岩崎電気1セット欠品中使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 120Wタイプ 広角タイプ
岩崎電気1セット欠品中材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)10材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)116、(200V)112、(242V)112定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 160Wタイプ 広角タイプ
岩崎電気1セット欠品中材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)13材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)158、(200V)155、(242V)154定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR(レディオック フラッド フルカラー) 狭角タイプ
岩崎電気1セット欠品中使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200~242対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 80Wタイプ 狭角タイプ
岩崎電気1セット欠品中材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)8材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)79.4、(200V)77.8、(242V)77.8定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 240Wタイプ 広角タイプ
岩崎電気1セット欠品中材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、前面カバー:強化ガラス質量(kg)20材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)232、(200V)224、(242V)223定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 40Wタイプ 中角タイプ
岩崎電気1セット欠品中適合光束維持時間:40000時間(光束維持率80%)材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)6使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)40.9、(200V)40.6、(242V)40.9定格周波数(Hz)50/60共用本体ステンレス(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数Ra80仕上ブラック色風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 240Wタイプ 中角タイプ
岩崎電気1セット欠品中材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)20材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)232、(200V)224、(242V)223定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 80Wタイプ 中角タイプ
岩崎電気1セット欠品中材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)8材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)79.4、(200V)77.8、(242V)77.8定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 120Wタイプ 狭角タイプ
岩崎電気1セット欠品中材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)10材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)116、(200V)112、(242V)112定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 160Wタイプ 狭角タイプ
岩崎電気1セット欠品中材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)13材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)158、(200V)155、(242V)154定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 120Wタイプ 中角タイプ
岩崎電気1セット欠品中材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、前面カバー:強化ガラス質量(kg)10材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)116、(200V)112、(242V)112定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 80Wタイプ 広角タイプ
岩崎電気1セット欠品中材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)8材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)79.4、(200V)77.8、(242V)77.8定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 240Wタイプ 狭角タイプ
岩崎電気1セット欠品中材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)20材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)232、(200V)224、(242V)223定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 160Wタイプ 中角タイプ
岩崎電気1セット欠品中材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)13材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)158、(200V)155、(242V)154定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 40Wタイプ 狭角タイプ
岩崎電気1セット欠品中適合光束維持時間:40000時間(光束維持率80%)材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)6使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)40.9、(200V)40.6、(242V)40.9定格周波数(Hz)50/60共用本体ステンレス(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数Ra80仕上ブラック色風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 40Wタイプ 広角タイプ
岩崎電気1セット欠品中適合光束維持時間:40000時間(光束維持率80%)材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)6使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)40.9、(200V)40.6、(242V)40.9定格周波数(Hz)50/60共用本体ステンレス(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数Ra80仕上ブラック色風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR(レディオック フラッド ネオ フルカラー) 40クラス 中角タイプ
岩崎電気1個欠品中材質前面カバー:強化ガラス、前面枠:ポリカーボネート質量(kg)3材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)37.8定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応対応取付角度:エニーポジション(制限なし)仕上ダークグレイ保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)31.7光束(Lm)器具:1200アームステンレス(ポリエステル塗装)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR(レディオック フラッド ネオ フルカラー) 40クラス 狭角タイプ
岩崎電気1個欠品中材質前面カバー:強化ガラス、前面枠:ポリカーボネート質量(kg)3材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)37.8定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応対応取付角度:エニーポジション(制限なし)仕上ダークグレイ保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)31.7光束(Lm)器具:1200アームステンレス(ポリエステル塗装)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR (レディオック フラッド ネオ フルカラー) 80クラス 狭角タイプ
岩崎電気1台欠品中屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御。耐塩仕様材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)75.6定格入力電圧(V)100/200~242対応仕上ダークグレイ周波数50/60Hz共用風速(m/s)【設計許容】60保護等級IP65時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)31.7光束(Lm)【器具光束】2400口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR (レディオック フラッド ネオ フルカラー) 80クラス 中角タイプ
岩崎電気1台欠品中屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御。耐塩仕様材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)75.6定格入力電圧(V)100/200~242対応仕上ダークグレイ周波数50/60Hz共用風速(m/s)【設計許容】60保護等級IP65時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)31.7光束(Lm)【器具】2400口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR (レディオック フラッド ネオ フルカラー) 80クラス 広角タイプ
岩崎電気1台欠品中屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御。耐塩仕様材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)6.6取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)75.6定格入力電圧(V)100/200~242対応仕上ダークグレイ周波数50/60Hz共用風速(m/s)【設計許容】60保護等級IP65時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)31.7光束(Lm)【器具】2400口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO FULL-COLOR(レディオック フラッド ネオ フルカラー) 40クラス 広角タイプ
岩崎電気1個欠品中材質前面カバー:強化ガラス、前面枠:ポリカーボネート質量(kg)3材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)37.8定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応対応取付角度:エニーポジション(制限なし)仕上ダークグレイ保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)エネルギー消費効率(Lm/W)31.7光束(Lm)器具:1200アームステンレス(ポリエステル塗装)電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)