カテゴリ

  • 空調・電設資材(7)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • 神保電器(25)
  • StarTech.com(9)
  • FMF(エフエムエフ)(7)
  • オリエンタルモーター(6)
  • パイロット(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ホンダ(5)
  • 東洋技研(5)
  • ベッセル(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • イスカル(3)
  • ネグロス電工(3)
  • 因幡電工(3)
  • 摂津金属工業(3)
  • FLAGSHIP(フラッグシップ)(3)
  • CKD(2)
  • ナイキ(2)
  • アイリスチトセ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fpw」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落下防止ワイヤ 小型器具用/小・中型器具オプション用 〈2.5kgまで〉 甲丸スナップ付 岩崎電気落下防止ワイヤ 小型器具用/小・中型器具オプション用 〈2.5kgまで〉 甲丸スナップ付岩崎電気
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質甲丸スナップ:SUS304ワイヤー径(Φmm)1.5ワイヤーSUS316 7×7RoHS指令(10物質対応)対応材質(カシメ部)(金属)SUS316
落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチ付 岩崎電気落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチ付岩崎電気
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質カシメ金具:SUS316、ワイヤ:SUS316 7×19、リングキャッチ:SUS304全長(mm)300ワイヤー径(Φmm)3
落下防止ワイヤ 小型器具用/小・中型器具オプション用 〈2.5kgまで〉 甲丸スナップ付 岩崎電気落下防止ワイヤ 小型器具用/小・中型器具オプション用 〈2.5kgまで〉 甲丸スナップ付岩崎電気
999税込1,099
1個
4日以内出荷
全長(mm)400タイプ甲丸スナップ:SUS304ワイヤー径(Φmm)Φ15金具カシメ:SUS316ワイヤーSUS316 7×7
落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチ付 岩崎電気落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチ付岩崎電気
2,998税込3,298
1個
欠品中
材質リングキャッチ:SUS304全長(mm)500ワイヤー径(Φmm)3ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応適合器具LEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD NEO材質(カシメ部)(金属)SUS316
落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 末端アイエンドタイプ (Φ6.5穴付き) 岩崎電気落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 末端アイエンドタイプ (Φ6.5穴付き)岩崎電気
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
材質アイエンド:SUS316ワイヤー径(Φmm)3ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応材質(カシメ部)(金属)SUS316
落下防止ワイヤ 大型器具用 〈30kgまで(2本使用時)〉 末端アイエンドタイプ (Φ10.5穴付き) 岩崎電気落下防止ワイヤ 大型器具用 〈30kgまで(2本使用時)〉 末端アイエンドタイプ (Φ10.5穴付き)岩崎電気
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
材質アイエンド:SUS316ワイヤー径(Φmm)4ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応材質(カシメ部)(金属)SUS316
落下防止ワイヤ 大型器具用 〈30kgまで(2本使用時)〉 末端アイエンドタイプ (Φ8.5穴付き) 岩崎電気落下防止ワイヤ 大型器具用 〈30kgまで(2本使用時)〉 末端アイエンドタイプ (Φ8.5穴付き)岩崎電気
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質アイエンド:SUS316ワイヤー径(Φmm)4ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応適合器具LEDioc FLOOD SPOLARTLEDioc FLOOD DUELLLEDioc FLOOD BLITZLEDioc FLOOD URBANVIEW DIRECT材質(カシメ部)(金属)SUS316
落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチなし 岩崎電気落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチなし岩崎電気
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)3ワイヤーSUS316 7×19RoHS指令(10物質対応)対応材質(カシメ部)(金属)SUS316
fp管特集