カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(3)
  • SBS(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • SMC(16)
  • 長野計器(2)
  • アズワン(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • フォスター電機(1)
  • KSフィルター(1)
  • シグマ光機(1)
  • PedalboxPro(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g6d-f4b」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDioc EX DIO Z1 防爆形LED高天井照明器具 岩崎電気LEDioc EX DIO Z1 防爆形LED高天井照明器具岩崎電気
199,800税込219,780
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
付属品落下防止ワイヤー仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス
LEDioc EX DIO Z2  安全増防爆形LED高天井照明器具 岩崎電気LEDioc EX DIO Z2 安全増防爆形LED高天井照明器具岩崎電気
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷から92日以内出荷
付属品落下防止ワイヤー仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~50定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83(平均)耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス
関連キーワード
照明器具カテゴリ