カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- 富士電機(9)
- パトライト(PATLITE)(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- オーム電機(3)
- ウシオライティング(2)
- ELPA(2)
- ホンダ(2)
- GENTOS(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- SMC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- フィリップス(1)
- マキタ(1)
- ニッサン(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- 東京メタル(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「gz4 led」の検索結果

LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W
岩崎電気¥8,798税込¥9,6781個当日出荷材質(本体)PC-GF30%質量(g)380タイプ反射形使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)1800定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)690最大光度(cd)3700光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)163.6光源寿命40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.11色(本体)シルバーメタリック色塗装グリーン購入法適合色(グローブ)アクリル(乳白)ワット数11W〈E26口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
アイハロゲンランプJ形50W
岩崎電気¥1,998税込¥2,1981個当日出荷種類J形口金GY6.35全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)12定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)50色温度(K)3000適合ソケットHS・310電球の種類ハロゲン電球