カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(15)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- SMC(497)
- SanDisk(サンディスク)(53)
- CKD(38)
- エレコム(32)
- NACHI(不二越)(30)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(28)
- TRANSCEND(トランセンド)(24)
- 近藤製作所(24)
- VISHAY(20)
- グリーンハウス(17)
- RS PRO(15)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(14)
- サンコーテクノ(13)
- サンワサプライ(13)
- ナカバヤシ(12)
- Gigastone(12)
- StarTech.com(10)
- 鶴見製作所(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(12)
「hsd」の検索結果
特価

レディオック フラッド フルカラー用 LED投光器専用電源ユニット (120Wタイプ)
岩崎電気¥269,800税込¥296,7801個4日以内出荷仕様二次側配線長:50m以下材質本体:ステンレス質量(kg)7.5使用温度範囲(℃)-20~+35入力電圧(V)100/200~242周波数50/60Hz共用使用場所屋内外兼用
レディオック フラッド フルカラー用 LED投光器専用電源ユニット (80Wタイプ)
岩崎電気¥269,800税込¥296,7801個4日以内出荷仕様二次側配線長:50m以下材質本体:ステンレス質量(kg)7.5使用温度範囲(℃)-20~+35入力電圧(V)100/200~242周波数50/60Hz共用使用場所屋内外兼用
LEDアイランプSP-W 64Wランプ
岩崎電気¥32,980~税込¥36,278~1個7日以内出荷から92日以内出荷仕様サービスステーション用器具:HSD420C材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1000タイプSS用(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40セード併用不可(屋外用)定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)仕上白色塗装ワット数64W〈E39口金〉電源ユニットHSD420C/Wエコロジー商品省エネ
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 120Wタイプ 広角タイプ
岩崎電気1セット欠品中材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)10材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)116、(200V)112、(242V)112定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 160Wタイプ 広角タイプ
岩崎電気1セット欠品中材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)13材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)158、(200V)155、(242V)154定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 80Wタイプ 狭角タイプ
岩崎電気1セット欠品中材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)8材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)79.4、(200V)77.8、(242V)77.8定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 240Wタイプ 広角タイプ
岩崎電気1セット欠品中材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、前面カバー:強化ガラス質量(kg)20材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)232、(200V)224、(242V)223定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 160Wタイプ 狭角タイプ
岩崎電気1セット欠品中材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)13材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)158、(200V)155、(242V)154定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 120Wタイプ 中角タイプ
岩崎電気1セット欠品中材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、前面カバー:強化ガラス質量(kg)10材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)116、(200V)112、(242V)112定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 80Wタイプ 広角タイプ
岩崎電気1セット欠品中材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(白塗装)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)8材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)79.4、(200V)77.8、(242V)77.8定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 240Wタイプ 狭角タイプ
岩崎電気1セットほか欠品中材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)20材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)232、(200V)224、(242V)223定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 160Wタイプ 中角タイプ
岩崎電気1セット欠品中材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)13材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)158、(200V)155、(242V)154定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 240Wタイプ 中角タイプ
岩崎電気1セット欠品中材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)20材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)232、(200V)224、(242V)223定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000×2本)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 80Wタイプ 中角タイプ
岩崎電気1セット欠品中材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)8材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)79.4、(200V)77.8、(242V)77.8定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD FULL-COLOR 単色タイプ(レディオック フラッド フルカラー) 120Wタイプ 狭角タイプ
岩崎電気1セット欠品中材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(kg)10材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)116、(200V)112、(242V)112定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)100/200~242対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)