カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • SMC(6)
  • TRUSCO(1)
  • アズワン(1)
  • セキスイ(1)
  • ピグ(1)
  • ホンダ(3)
  • 三菱ふそう(7)
  • 京セラ(1)
  • 城東テクノ(1)
  • 日本サニパック(2)
  • 日本緑十字社(1)
  • 翔泳社(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「il201」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防爆形LED照明器具 直付形(8W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 直付形(8W)

    岩崎電気
    ¥78,980税込¥86,878
    1セット
    4日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)演色指数(Ra)65耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 パイプ吊形(8W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 パイプ吊形(8W)

    岩崎電気
    ¥78,980税込¥86,878
    1セット
    4日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)7.1使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(lm)890(交流100~242V、直流100~110V)耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ