カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • ホーザン(31)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • 貝印(1)
  • 三菱電機(1)
  • WATSON(1)
  • 伊藤忠リーテイルリンク(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • 佐文工業所(1)
  • ニッサン(1)
  • ノウキナビプラス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-703-1」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 250W相当 角度可変形 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 250W相当 角度可変形

    岩崎電気
    ¥139,800税込¥153,780
    1組
    4日以内出荷
    仕様●接続箱:アルミダイカスト●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL72+EXSWR02-L400+EYIL031SA9B-22(吊具+落下防止ワイヤー+本体)質量(kg)7.9色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)195.9光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5310取付脚ステンレス耐雷サージ15kV(コモンモード)
照明器具カテゴリ