カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • サンコー(三甲)(9)
  • SMC(6)
  • 吉年(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 桑名金属工業(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • TOTO(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • SBS(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l51b-b」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 パイプ吊形 ハブ寸法28 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 パイプ吊形 ハブ寸法28

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1組
    欠品中
    仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容プラグ:EXP28B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、端子箱:EYB24-28、パイプ吊具:EYIBF24、本体:EYIL051SA9B-0質量(kg)8.9グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)209光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8800耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 パイプ吊形 ハブ寸法16 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 パイプ吊形 ハブ寸法16

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1組
    欠品中
    仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容プラグ:EXP16B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、端子箱:EYB24-16、パイプ吊具:EYIBF24、本体:EYIL051SA9B-0質量(kg)8.9グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)209光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8800耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 パイプ吊形 ハブ寸法22 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 パイプ吊形 ハブ寸法22

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1組
    欠品中
    仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容プラグ:EXP22B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、端子箱:EYB24-22、パイプ吊具:EYIBF24、本体:EYIL051SA9B-0質量(kg)8.9グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)209光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8800耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 直付形 ハブ寸法22 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 直付形 ハブ寸法22

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1組
    欠品中
    仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容プラグ:EXP22B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、端子箱:EYB24-22、直付吊具:EYIBF14、本体:EYIL051SA9B-0質量(kg)7.9グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)209光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8800耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 直付形 ハブ寸法28 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 直付形 ハブ寸法28

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1組
    欠品中
    仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容プラグ:EXP28B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、端子箱:EYB24-28、直付吊具:EYIBF14、本体:EYIL051SA9B-0質量(kg)7.9グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)209光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8800耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 直付形 ハブ寸法16 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 直付形 ハブ寸法16

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1組
    欠品中
    仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容プラグ:EXP16B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、端子箱:EYB24-16、直付吊具:EYIBF14、本体:EYIL051SA9B-0質量(kg)7.9グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)209光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8800耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法22 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法22

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1組
    4日以内出荷
    仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容プラグ:EXP22B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、端子箱:EYB24-22、40°ブラケット吊具:EYIBF37、本体:EYIL051SA9B-0質量(kg)8.5グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)209光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8800耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法28 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法28

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1組
    欠品中
    仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容プラグ:EXP28B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、端子箱:EYB24-28、40°ブラケット吊具:EYIBF37、本体:EYIL051SA9B-0質量(kg)8.5グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)209光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8800耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法16 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法16

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1組
    欠品中
    仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容プラグ:EXP16B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、端子箱:EYB24-16、40°ブラケット吊具:EYIBF37、本体:EYIL051SA9B-0質量(kg)8.5グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)209光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8800耐雷サージ15kV(コモンモード)
照明器具カテゴリ