カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- ALBA(アルバ)(1)
- brembo(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KSフィルター(3)
- Vesrah(1)
- コーコス信岡(6)
- ハリケーン(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 日本サニパック(1)
- 松吉医科器械(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「l99g」の検索結果

LEDioc LEDライトバルブF 99W 水銀ランプ400W相当
岩崎電気¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート質量(g)555使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。消費電力(W)100V:114、200V:111、242V:111口金E39仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数99エコロジー商品省エネ