カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- HANVO(ハンボ)(2)
- 和興フィルタテクノロジー(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- エナジーサポート(1)
「la304」の検索結果
特価

レディオック 防爆形非常用LED照明器具 30°ブラケット形
岩崎電気¥319,800税込¥351,7801セット3日以内出荷から30日以内出荷取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具質量(kg)16.4色仕上:グレイ(マンセルN7)形30°ブラケット形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex d IIB T6、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率97%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(H6-SW)使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED適合電線管22電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)