カテゴリ

  • 照明(10)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(2)
  • ODELIC(オーデリック)(93)
  • 東京メタル(43)
  • オーム電機(19)
  • 日動工業(17)
  • エスコ(12)
  • ELPA(11)
  • コイズミ(小泉成器)(11)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10)
  • 東芝ライテック(9)
  • 山田照明(7)
  • DAIKO(大光電機)(6)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(6)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • ポッシュリビング(5)
  • ハタヤリミテッド(4)
  • ダルトン(4)
  • 東西電気産業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led e26 100w」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDioc LEDライトバルブG 15W 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブG 15W岩崎電気
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~40消費電力(W)(100V)18.4/(200V)18.0/(242V)18.2口金E26定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)点灯方向ユニバーサル点灯電球の種類LEDワット数15W
LEDioc LEDライトバルブ 24W 水銀ランプ100W相当 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ 24W 水銀ランプ100W相当岩崎電気
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)250使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2口金E26平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数24
LEDioc LEDライトバルブK 28W 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブK 28W岩崎電気
27,980税込30,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。
用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。口金E26定格消費電力(W)28入力電圧(V)100~242質量(g)470タイプ28W使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60共用定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)電球の種類LED
LEDioc LEDライトバルブG 8W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ40W相当 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブG 8W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ40W相当岩崎電気
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
材質(本体)硬質ガラス質量(g)105使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)10(100V)、10.2(200V)、10.5(242V)相関色温度(K)5000全光束(Lm)1400平均演色評価数Ra70光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)140.0(100V)、137.2(200V)、133.3(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数8W〈E26口金〉
LEDioc LEDライトバルブG 15W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ80W相当 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブG 15W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ80W相当岩崎電気
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)相関色温度(K)5000全光束(Lm)2900平均演色評価数Ra70光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)157.6(100V)、161.1(200V)、159.3(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数15W〈E26口金〉
LEDioc LEDライトバルブG 15W 電球色 〈E26口金〉 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブG 15W 電球色 〈E26口金〉岩崎電気
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)相関色温度(K)2700全光束(Lm)2200平均演色評価数Ra82光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119.5(100V)、122.2(200V)、120.8(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数15W〈E26口金〉
LEDioc LEDライトバルブ 24W (電源ユニット別売) 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ 24W (電源ユニット別売)岩崎電気
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
ユニバーサル点灯、屋外・屋内用、電源ユニット別置形電力会社申請入力容量:28VA(100V)、29VA(200V)、31VA(242V)
材質175高さ(mm)175質量(g)250径(Φmm)74使用温度範囲(℃)‐25~+40電圧(V)100/200/242消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2口金E26相関色温度(K)2700全光束(Lm)3800定格寿命(時間)40000時間(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:139.7、200V:138.1、242V:134.7点灯方向ユニバーサル点灯関連資料(0.13MB) (0.13MB) (0.8MB)電球の種類LED
LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ ビーム電球形 11W岩崎電気
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
質量(g)380種類反射形使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)11口金E26定格周波数(Hz)50/60本体PC-GF30%定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2:30平均演色評価数(Ra)80電球形状ビーム球グローブ種別アクリル(乳白)光源色電球色光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.11色(本体)シルバーメタリック色塗装グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数11W耐雷サージ12kV(コモンモード)
LEDioc LEDライトバルブG 15W 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブG 15W岩崎電気
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
水銀ランプと同じガラス球を使用。防犯灯などにぴったりのサイズと明るさで、ランプと安定器を交換するだけで既存の器具がそのまま使用可能です。全周に広がる配光をもつ高効率LEDランプ(電源別置形)。
材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40消費電力(W)100V:18.4、200V:18.1、242V:18.2口金E26相関色温度(K)2700(電球色)全光束(Lm)2200平均演色評価数Ra82エネルギー消費効率(Lm/W)100V:119.5、200V:122.2、242V:120.8光源寿命40000時間(光束維持率80%)光色電球色ワット数15ワット
LEDioc LEDライトバルブG 15W ナトリウム色 〈E26口金〉 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブG 15W ナトリウム色 〈E26口金〉岩崎電気
1個
欠品中
材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)相関色温度(K)2100全光束(Lm)2500平均演色評価数Ra70光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)135.8(100V)、138.8(200V)、137.3(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数15W〈E26口金〉