カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- 千住金属工業(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(21)
- Haleon(ヘイリオン)(13)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(12)
- エレコム(9)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- StarTech.com(9)
- Jabra(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- HEADS(ヘッズ)(6)
- オーム電機(4)
- プリンストン(4)
- LeonDoro(4)
- TRUSCO(3)
- VALEO(3)
- 宮崎製作所(MIYACO)(3)
- ALPSystems(3)
- SONY(ソニー)(2)
- PIAA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「leo」の検索結果
特価

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 広角タイプ
岩崎電気¥27,980税込¥30,7781台当日出荷から92日以内出荷マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)30.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上110、水平面上116周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)