カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 東芝ライテック(3)
- アイリスオーヤマ(1)
- ELPA(1)
- 三菱電機(1)
- イワブチ(1)
- セフティー電気用品(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「nny20358 le1」の検索結果

LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA 蛍光ランプ20W相当
岩崎電気¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)6定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra80仕上アイボリー周波数50/60Hz共用保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)176.6光束(Lm)1060口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED防犯灯 鋼管用バンド
岩崎電気(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途防犯照明材質ステンレス質量(g)250バンド幅(mm)20適合径(Φmm)160以内適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、FH7934EH1、FH7935EH1/2、FH7936EH1、FH7937EH1/2、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B