カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- モノタロウ(5)
- JEJアステージ(6)
- アイリスオーヤマ(2)
- TRUSCO(2)
- unitech(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アズワン(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- SATO(サトー)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- TENMA(天馬)(1)
- 矢崎化工(1)
- 満点商会(1)
- アリート(ariete)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- 三島精器(1)
- 萩原(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「nw box 22」の検索結果

LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 狭角タイプ 高効率形
岩崎電気¥699,800税込¥769,7801組92日以内出荷電源ユニット別置型用途屋外型・重耐塩仕様セット内容E40701N/N+LE597274NW2-2.54A1(本体+電源ユニット)材質結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12.2色仕上:ブラック材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V)630※40000時間経過後の最大値定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上22、水平面上22平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)170.0材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)(200V)589※初期照度補正機能による40000時間平均値光束(Lm)107100グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ