カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • SMC(3,074)
  • CKD(74)
  • イトーキ(12)
  • ELPA(7)
  • TOTO(7)
  • omron(オムロン)(4)
  • ULVAC(アルバック)(3)
  • 第一機材(3)
  • ニチバン(2)
  • audio-technica(2)
  • JEJアステージ(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • ニッサン(1)
  • ECLIPSE(1)
  • コスモ・テック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nw-m1」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 電源別置形 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT(レディオック フラッド アヴァン) 400クラス(メタルハライドランプ1000W相当) 電源別置形 中角タイプ

    岩崎電気
    439,800税込483,780
    1個
    5日以内出荷
    セット内容E39101M/N+LE404196NW2-2.54A1(本体+電源ユニット)材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)(本体)13、(電源ユニット)6.5材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):394、最大(200V):422定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)鉛直面上52、水平面上52平均演色評価数(Ra)70仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65(器具) IP43(電源)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)165.8光束(Lm)器具:70000アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 1300クラス(ショートアークメタルハライドランプ2000W相当) 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 1300クラス(ショートアークメタルハライドランプ2000W相当) 中角タイプ

    岩崎電気
    869,800税込956,780
    1個
    欠品中
    セット内容E43112M/N+LE1209260NW2-2.54A1(本体+電源ユニット)材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)23.5材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):1249、最大(200V):1289定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率95%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)121.0光束(Lm)器具:156000アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 1500クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 1500クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    949,800税込1,044,780
    1個
    欠品中
    セット内容E43012M/N+LE1451260NW2-2.54A1(本体+電源ユニット)材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)25材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)平均(200V):1479、最大(200V):1539定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:40000時間(光束維持率95%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)122.1光束(Lm)器具:188000アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 電源ユニット別置形 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 電源ユニット別置形 中角タイプ

    岩崎電気
    689,800税込758,780
    1個
    欠品中
    材質前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)22材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)200~254対応平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP43時間光束維持:40000時間(光束維持率90%)色温度(K)5000光源色昼白色アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT 光害対策形(レディオック フラッド アヴァン) 中角タイプ

    岩崎電気
    649,800税込714,780
    1個
    欠品中
    材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格周波数(Hz)50/60Hz共用平均演色評価数(Ra)80仕上ブラック風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色アーム鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 中角タイプ 高効率形 岩崎電気

    LEDioc FLOOD AVANT (レディオック フラッド アヴァン) 700クラス (メタルハライドランプ1500W相当) 電源ユニット別置形 中角タイプ 高効率形

    岩崎電気
    579,800税込637,780
    1組
    93日以内出荷
    電源ユニット別置型
    用途屋外型・重耐塩仕様セット内容E40701M/N+LE649235NW2-2.54A1(本体+電源ユニット)材質結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート質量(kg)12.2仕上:ブラック材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)最大(200V)680※40000時間経過後の最大値定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~254対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上56、水平面上56平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級器具 IP65、電源 IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)177.6材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)光源寿命40000時間(光束維持率85%)平均消費電力(W)(200V)632※初期照度補正機能による40000時間平均値光束(Lm)120800グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ