カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 三菱電機(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- 東芝ライテック(1)
- マキテック(1)
- JAPPY(1)
- エコリカ(1)
- 南海プライウッド(1)
- 旭光電機工業(1)
「nym20201 lr9」の検索結果

LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ クリアタイプ
岩崎電気¥76,980税込¥84,6781台4日以内出荷質量(kg)3.8色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)113定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.4材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)22200光色昼白色(5000K)