カテゴリ

  • 空調・電設資材(21)
    • 電線管用コネクタ(2)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • バクマ工業(1)
  • 未来工業(247)
  • エスコ(37)
  • 古河電工(古河電気工業)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • ネグロス電工(20)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • インサートクリップ(5)
  • 昭和技研工業(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • 日動電工(3)
  • フジトク(3)
  • ネオフレックス(3)
  • アサダ(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
  • ヤマトエンジニアリング(2)
  • ミヤコ(2)
  • 大阪コネクター製造(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf管 22」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ 岩崎電気プラグ岩崎電気(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
材質アルミニウム合金寸法A(mm)16寸法B(mm)21
シーリングフィッチング 縦形タイプF形 岩崎電気シーリングフィッチング 縦形タイプF形岩崎電気
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)鋳鉄寸法C(mm)42材質(プラグ)アルミニウム合金
ニップル 岩崎電気ニップル岩崎電気
399税込439
1個
当日出荷
材質鋼材、電気亜鉛めっき寸法L(mm)40寸法l(mm)15
安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内外用)F形 岩崎電気安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内外用)F形岩崎電気
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール材質(金具)(固定・接続・締付)黄銅
安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)M形 岩崎電気安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)M形岩崎電気
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
ジャンクションボックス フラットカバー付 4方出 岩崎電気ジャンクションボックス フラットカバー付 4方出岩崎電気
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質鋳鉄
レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 2灯用(高出力形)相当 直付形 岩崎電気レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 2灯用(高出力形)相当 直付形岩崎電気
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)長さ(mm)1416幅(mm)169質量(kg)14高さ(mm)312材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)入力電圧(V)100~242定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)硬質ガラス光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)光束(Lm)7550使用場所屋内・屋外材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)演色指数(Ra)83調光の可否耐雷サージ10kV(コモンモード)
安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内外用)M形 岩崎電気安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内外用)M形岩崎電気
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール材質(金具)(固定・接続・締付)黄銅
ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 保護管接続用 岩崎電気ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 保護管接続用岩崎電気
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.38適合電線管22(PF3/4)
エルボ LR形 岩崎電気エルボ LR形岩崎電気
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)0.4適合電線管22(PF3/4)
ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 保護管接続用 岩崎電気ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 保護管接続用岩崎電気
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅質量(kg)0.38適合電線管22(PF3/4)
ユニオン (屋内外用) F形 岩崎電気ユニオン (屋内外用) F形岩崎電気
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
質量(kg)0.17材質(金具)(固定・締付)鋼材適合電線管22(PF3/4)
ユニオン (屋内外用) M形 岩崎電気ユニオン (屋内外用) M形岩崎電気
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
質量(kg)0.21材質(金具)(固定・締付)鋼材適合電線管22(PF3/4)
ケーブルグランド 屋内外用 ベルマウス 岩崎電気ケーブルグランド 屋内外用 ベルマウス岩崎電気
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.65適合電線管36(PF1 1/4)
安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)F形 岩崎電気安全増防爆形フレキシブルフィッチング(屋内専用)F形岩崎電気
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(チューブ)電気亜鉛めっき鋼板、ビニール材質(金具)(固定・接続・締付)鋼材
ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 ベルマウス 岩崎電気ケーブルグランド 屋内外用 ユニオン付 ベルマウス岩崎電気
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
材質(本体・接続金具・締付金具・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.42適合電線管22(PF3/4)
ケーブルグランド 屋内外用 保護管接続用 岩崎電気ケーブルグランド 屋内外用 保護管接続用岩崎電気
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.55適合電線管36(PF1 1/4)
ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 保護管接続用 岩崎電気ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 保護管接続用岩崎電気
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅質量(kg)0.8適合電線管36(PF1 1/4)
ケーブルグランド 屋内外用 保護管接続用 岩崎電気ケーブルグランド 屋内外用 保護管接続用岩崎電気
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.26適合電線管22(PF3/4)
エルボ LB形 岩崎電気エルボ LB形岩崎電気
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
材質鋳鉄質量(kg)1適合電線管22(PF3/4)
エルボ LB形 岩崎電気エルボ LB形岩崎電気
4,598税込5,058
1台
翌日出荷
寸法A(mm)95寸法B(mm)42
エルボ LR形 岩崎電気エルボ LR形岩崎電気
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
材質鋳鉄質量(kg)1適合電線管22(PF3/4)
エルボ LL形 岩崎電気エルボ LL形岩崎電気
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
材質鋳鉄質量(kg)0.9適合電線管22(PF3/4)
ケーブルグランド 屋内外用 ベルマウス 岩崎電気ケーブルグランド 屋内外用 ベルマウス岩崎電気
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体・グランド)黄銅、(ロックナット)鋼材質量(kg)0.28適合電線管22(PF3/4)
ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 ベルマウス 岩崎電気ケーブルグランド 屋内専用 ユニオン付 ベルマウス岩崎電気
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体・接続金具・締付金具・ロックナット)鋼材、(グランド)黄銅質量(kg)0.38適合電線管22(PF3/4)
エルボ LL形 岩崎電気エルボ LL形岩崎電気
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)0.5適合電線管22(PF3/4)
エルボ T形 岩崎電気エルボ T形岩崎電気
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト質量(kg)0.5適合電線管22(PF3/4)
エルボ T形 岩崎電気エルボ T形岩崎電気
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
材質鋳鉄質量(kg)0.95適合電線管22(PF3/4)
ドレンフィッチング F形 岩崎電気ドレンフィッチング F形岩崎電気
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質鋳鉄
クランプ 岩崎電気クランプ岩崎電気
499税込549
1個
3日以内出荷
材質鋼材