カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • 未来工業(86)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • エスコ(11)
  • ネグロス電工(5)
  • 日動電工(5)
  • NASTA(ナスタ)(5)
  • セキスイ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf管 box」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャンクションボックス フラットカバー付 4方出 岩崎電気ジャンクションボックス フラットカバー付 4方出岩崎電気
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質鋳鉄
レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 2灯用(高出力形)相当 直付形 岩崎電気レディオック 防爆形直管LEDランプ照明器具 Hf32Wタイプ 2灯用(高出力形)相当 直付形岩崎電気
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付)長さ(mm)1416幅(mm)169質量(kg)14高さ(mm)312材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V)入力電圧(V)100~242定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)保護等級IP65器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)硬質ガラス光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V)光束(Lm)7550使用場所屋内・屋外材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7)適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)演色指数(Ra)83調光の可否耐雷サージ10kV(コモンモード)
位置ボックス・端子箱 [4方出] 岩崎電気位置ボックス・端子箱 [4方出]岩崎電気
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷