カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(231)
- 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(473)
- 三菱電機(186)
- ホンダ(136)
- 東芝ライテック(94)
- DAIKO(大光電機)(42)
- 日動工業(36)
- Qlight(33)
- SMC(29)
- アルインコ(25)
- 山田照明(9)
- ODELIC(オーデリック)(9)
- スバル(7)
- ENDO(遠藤照明)(7)
- メディアカバーマーケット(6)
- アズワン(5)
- OSRAM(オスラム)(5)
- THK(4)
- TOEX(LIXIL)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーンマーク認定(16)
グリーン購入法適合(121)
「ra70」の検索結果

FECセラルクスエースPRO
岩崎電気¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から4日以内出荷セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。用途明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応口金E39
FECマルチハイエースH
岩崎電気(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
LEDアイランプ50W 本体白
岩崎電気¥45,980税込¥50,5781個欠品中仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)50定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500ビームの開き(°)105定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)5800最大光度(cd)2900光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21色(本体)白色塗装グリーン購入法適合ガードGS7電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
LEDアイランプHB
岩崎電気¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から4日以内出荷仕様天井灯ホルダ:O39-006P材質(グローブ)ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカストタイプ高天井用(屋内専用)使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで口金E39相関色温度(K)5000ビームの開き(°)110定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上白色塗装ホルダーO39-156P光源色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LED
LEDioc LEDライトバルブK 28W
岩崎電気¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から7日以内出荷LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。質量(g)470タイプ28W使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60共用口金E26定格消費電力(W)28入力電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDioc LEDライトバルブ 24W 水銀ランプ100W相当
岩崎電気¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(g)250使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2口金E26平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装点灯方向ユニバーサル点灯光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数24エコロジー商品省エネ
LED防犯灯 7VA 自動点滅器なし
岩崎電気¥8,798税込¥9,6781個当日出荷質量(kg)1.1色アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)6.4定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)156.2光源寿命60000時間(光束維持率75%)光束(Lm)1000口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500グリーン購入法適合色(グローブ)ポリカーボネート耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc LEDアイランプSP89W
岩崎電気¥41,980税込¥46,1781個当日出荷長寿命 低消費電力 水銀ランプ400Wから置換え可能材質グローブ:ポリカーボネート材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1420タイプ高天井用使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)明るさ(W)89ビームの開き(°)1/2:110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)12750色温度(K)5000最大光度(cd)5600エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)180.5、(200V)186.1、(242V)186.7使用場所屋内専用光色昼白色エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDioc LEDライトバルブ 86W 水銀ランプ300W相当/メタルハライドランプ250W相当※
岩崎電気¥54,980税込¥60,4781個当日出荷材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート色昼白色質量(g)790使用温度範囲(℃)‐25~+40消費電力(W)100V:97.4、200V:95.4、242V:95.9口金E39相関色温度(K)5000全光束(Lm)13500平均演色評価数(Ra)70仕上白色塗装エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.6、200V:141.5、242V:140.7点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命40000時間(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数86エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプSP 60W水銀ランプ 300W相当 クラス1000
岩崎電気¥25,980税込¥28,5781個当日出荷高天井用(屋内専用)用途高天井質量(g)1050使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50定格電圧(V)100/200/242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)70W数(W)60エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:170.6、200V時:173.9、242V時:173.1点灯方向高天井用(屋内専用)エコロジー商品省エネ
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 広角タイプ
岩崎電気¥54,980税込¥60,4781台当日出荷から92日以内出荷マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)30.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上110、水平面上116周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781台当日出荷材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.1色アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)9.2(100V)入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)143.4LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)定格光束(Lm)1320耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc LEDライトバルブG 15W
岩崎電気¥9,998税込¥10,9981個当日出荷材質硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~40消費電力(W)(100V)18.4/(200V)18.0/(242V)18.2口金E26定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)点灯方向ユニバーサル点灯電球の種類LEDワット数15W
LEDioc LEDアイランプSP128W
岩崎電気¥69,980税込¥76,9781個当日出荷長寿命 低消費電力 水銀ランプ700Wから置換え可能材質グローブ:ポリカーボネート色仕上/本体:白色塗装材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1420タイプ高天井用使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)消費電力(W)(100V)148.4、(200V)141.2、(242V)140.4明るさ(W)128口金E39全光束(Lm)25500ビームの開き(°)1/2:110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)17500色温度(K)5000最大光度(cd)8200エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)171.8、(200V)180.5、(242V)181.6使用場所屋内専用光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDioc LEDアイランプSP
岩崎電気¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷旧メタルハライドランプ400W相当クラス代替LED電球用途屋内専用高天井用(必ず下向き点灯でご使用ください)材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート色白質量(g)1420消費電力(W)100V:123、200V:119、242V:119口金E39全光束(Lm)22000ビームの開き(°)1/2:110定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)15000最大光度(cd)7000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:178.8、200V:184.8、242V:184.8電球の種類LEDワット数111エコロジー商品省エネ
LEDライトバルブ 110W
岩崎電気¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷水銀灯400W相当の明るさ用途垂直方向取付専用、屋外・屋内用使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス1000 水銀ランプ250W・300W相当/メタルハライドランプ250W相当 広角タイプ クリアタイプ
岩崎電気¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷質量(kg)3.2色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)73.2定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)191.2材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)14000光色昼白色(5000K)
LEDioc LEDライトバルブ K53W
岩崎電気¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35電圧(V)100~242定格寿命(時間)4000(光束維持率80%)電球形状T形寸法(Φ×mm)99×260エコロジー商品省エネ
LEDアイ作業灯 50W 200~220V
岩崎電気¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付材質/仕上ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-5~+35入力電圧(V)200~220平均演色評価数(Ra)70周波数50/60Hz共用保護等級IP43色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.0電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合特殊用途防水耐雷サージ12kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ クリアタイプ
岩崎電気¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷質量(kg)3.2色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)90.5定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.6材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)17800光色昼白色(5000K)
LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ フロストタイプ
岩崎電気¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷質量(kg)3.2色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)90.5定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.7材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)16000光色昼白色(5000K)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 超広角タイプ
岩崎電気¥63,980税込¥70,3781台4日以内出荷から92日以内出荷マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)40.3(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上142、水平面上144周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ超広角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 170クラス 広角タイプ
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec材質前面カバー:型押強化ガラス質量(kg)6.6取付角度:エニーポジション(制限なし)材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)種類昼白色使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(200V)174定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上102、水平面上102平均演色評価数Ra70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.5光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)24100アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
LEDioc LEDライトバルブ K67W
岩崎電気¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)質量(g)980使用温度範囲(℃)-20~+35電圧(V)100~242定格寿命(時間)4000(光束維持率80%)寸法(Φ×mm)99×260エコロジー商品省エネ
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 120クラス 広角タイプ
岩崎電気¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)6.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)‐20~+35消費電力(W)(200V)121定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200~242ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上102、水平面上102平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)137.1光束(Lm)16600(光束維持時間60000時間、光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500耐風速(m/s)設計許容風速:60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
LEDioc HIGH-BAY θ CSL対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス3000 水銀ランプ700W相当 広角タイプ クリアタイプ
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801台欠品中質量(kg)4.3色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)146定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)198.6材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)29000光色昼白色(5000K)
LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス1000 水銀ランプ250W・300W相当/メタルハライドランプ250W相当 広角タイプ フロストタイプ
岩崎電気¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷質量(kg)3.2色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)73.2定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)172.1材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)12600光色昼白色(5000K)
LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ クリアタイプ
岩崎電気¥76,980税込¥84,6781台4日以内出荷質量(kg)3.8色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)113定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.4材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)22200光色昼白色(5000K)
LEDioc HIGH-BAY θ オイルミスト対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス3000 水銀ランプ700W相当 広角タイプ クリアタイプ
岩崎電気¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷質量(kg)3.8色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)146定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)198.6材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)29000光色昼白色(5000K)
LEDioc HIGH-BAY θ オイルミスト対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス1000 水銀ランプ250W・300W相当/メタルハライドランプ250W相当 広角タイプ クリアタイプ
岩崎電気¥97,980税込¥107,7781台4日以内出荷色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)73.2定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)191.2材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)14000光色昼白色(5000K)
LEDioc HIGH-BAY θ CSL対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ クリアタイプ
岩崎電気¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷質量(kg)3.5色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)90.5定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.6材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)17800光色昼白色(5000K)
LEDioc HIGH-BAY θ CSL対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス4000 水銀ランプ1000W相当/メタルハライドランプ1000W相当 広角タイプ クリアタイプ
岩崎電気¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷質量(kg)6色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)216定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.3材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)43500光色昼白色(5000K)
LEDioc HIGH-BAY θ CSL対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ クリアタイプ
岩崎電気¥83,980税込¥92,3781台欠品中質量(kg)4.3色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)113定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.4材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)22200光色昼白色(5000K)
LEDioc HIGH-BAY θ CSL対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス1000 水銀ランプ250W・300W相当/メタルハライドランプ250W相当 広角タイプ クリアタイプ
岩崎電気¥55,980税込¥61,5781台欠品中質量(kg)3.5色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)73.2定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)191.2材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)14000光色昼白色(5000K)
LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス3000 水銀ランプ700W相当 広角タイプ フロストタイプ
岩崎電気¥119,800税込¥131,7801台欠品中質量(kg)3.8色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)146定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)178.7材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)26100光色昼白色(5000K)
LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス4000 水銀ランプ1000W相当/メタルハライドランプ1000W相当 広角タイプ フロストタイプ
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801台欠品中質量(kg)4.9色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)216定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)181.0材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)39100光色昼白色(5000K)
LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス4000 水銀ランプ1000W相当/メタルハライドランプ1000W相当 広角タイプ クリアタイプ
岩崎電気¥139,800税込¥153,7801台欠品中質量(kg)4.9色仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)216定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.3材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)43500光色昼白色(5000K)