カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(1)
  • SMC(135)
  • ミニター(14)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • スバル(7)
  • TOEX(LIXIL)(5)
  • (4)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
  • 住商モンブラン(3)
  • Ideal-Tek(3)
  • MSTコーポレーション(2)
  • バンドー化学(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 三菱電機(2)
  • スリーライン(2)
  • シーホネンス(2)
  • ISEKI(2)
  • 全晴(2)
  • アズワン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-72」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 400W相当 角度可変形 岩崎電気LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 400W相当 角度可変形岩崎電気
189,800税込208,780
1組
欠品中
仕様●接続箱:アルミダイカスト●前面ガラス:強化ガラスセット内容本体:EXIL053SA9B-22、角度可変形吊具:EXIL72、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400質量(kg)8.7グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)202.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8510取付脚ステンレス耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 角度可変形 岩崎電気LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 角度可変形岩崎電気
179,800税込197,780
1組
欠品中
仕様●接続箱:アルミダイカスト●前面ガラス:強化ガラスセット内容角度可変形吊具:EXIL72、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、本体:EYIL081SA9B-22質量(kg)7.9グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)208.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15800取付脚ステンレス耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 250W相当 角度可変形 岩崎電気LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 250W相当 角度可変形岩崎電気
139,800税込153,780
1組
4日以内出荷
仕様●接続箱:アルミダイカスト●前面ガラス:強化ガラスセット内容角度可変形吊具:EXIL72、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、本体:EYIL031SA9B-22質量(kg)7.9グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)195.9光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5310取付脚ステンレス耐雷サージ15kV(コモンモード)
照明器具カテゴリ