カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- Optibelt(21)
- スバル(15)
- ホンダ(13)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- NTB(8)
- RS PRO(6)
- 丸田木工(6)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- TRUSCO(4)
- 水本機械製作所(4)
- サンギョウ(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 雅(4)
- バンドー化学(3)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- VISHAY(3)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「sa37」の検索結果

LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法22
岩崎電気¥179,800税込¥197,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP22B+EXSWR02-L560+EYB24-22+EYIBF37+EYIL081SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)8.5色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)208.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法22
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP22B+EXSWR02-L560+EYB24-22+EYIBF37+EYIL051SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)8.5色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)209光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法28
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP28B+EXSWR02-L560+EYB24-28+EYIBF37+EYIL051SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)8.5色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)209光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法28
岩崎電気¥179,800税込¥197,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP28B+EXSWR02-L560+EYB24-28+EYIBF37+EYIL081SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)8.5色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)208.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法16
岩崎電気¥179,800税込¥197,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP16B+EXSWR02-L560+EYB24-16+EYIBF37+EYIL081SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)8.5色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)208.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 250W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法16
岩崎電気¥149,800税込¥164,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP16B+EXSWR02-L560+EYB24-16+EYIBF37+EYIL031SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)8.5色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)195.9光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5310耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 250W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法22
岩崎電気¥149,800税込¥164,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP22B+EXSWR02-L560+EYB24-22+EYIBF37+EYIL031SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)8.5色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)195.9光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5310耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法16
岩崎電気¥159,800税込¥175,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP16B+EXSWR02-L560+EYB24-16+EYIBF37+EYIL051SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)8.5色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)209光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 250W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法28
岩崎電気¥149,800税込¥164,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP28B+EXSWR02-L560+EYB24-28+EYIBF37+EYIL031SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)8.5色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)195.9光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5310耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 400W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法16
岩崎電気¥189,800税込¥208,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL053SA9B-0+EXP16B+EXSWR02-L560+EYB24-16+EYIBF37(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.3色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)202.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8510耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 400W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法28
岩崎電気¥189,800税込¥208,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL053SA9B-0+EXP28B+EXSWR02-L560+EYB24-28+EYIBF37(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.3色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)202.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8510耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法16
岩崎電気¥199,800税込¥219,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL083SA9B-0+EXP16B+EXSWR02-L560+EYB24-16+EYIBF37(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.3色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.5光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15300耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 400W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法22
岩崎電気¥189,800税込¥208,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL053SA9B-0+EXP22B+EXSWR02-L560+EYB24-22+EYIBF37(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.3色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)202.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8510耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法28
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL033SA9B-0+EXP28B+EXSWR02-L560+EYB24-28+EYIBF37(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.3色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)190.4光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5160耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法16
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL033SA9B-0+EXP16B+EXSWR02-L560+EYB24-16+EYIBF37(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.3色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)190.4光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5160耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法22
岩崎電気¥199,800税込¥219,7801組欠品中仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL083SA9B-0+EXP22B+EXSWR02-L560+EYB24-22+EYIBF37(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.3色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.5光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15300耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法28
岩崎電気¥199,800税込¥219,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL083SA9B-0+EXP28B+EXSWR02-L560+EYB24-28+EYIBF37(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.3色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.5光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15300耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法22
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801組4日以内出荷仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL033SA9B-0+EXP22B+EXSWR02-L560+EYB24-22+EYIBF37(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.3色グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)190.4光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5160耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 40°ブラケット形
岩崎電気¥319,800~税込¥351,780~1セット4日以内出荷から31日以内出荷仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)13.3色仕上:グレイ(マンセルN7)形40°ブラケット形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex db IIB T6 Gb、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)