カテゴリ

  • 照明(5)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(4)
  • 日東工器(31)
  • TRUSCO(13)
  • ノーブランド(13)
  • SUGICO(スギコ)(11)
  • 三洋化成(9)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(8)
  • エスコ(7)
  • NewHikari(7)
  • ニッサチェイン(6)
  • SURE(石崎電機製作所)(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • アルミス(5)
  • ホームテイスト(5)
  • 岩田製作所(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-30」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDioc LEDアイランプSP 63W  Sタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP 63W Sタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当岩崎電気
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
質量(g)950種類サインボード用Sタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)10500ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)6800仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3500光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、148.9(200V)、149.3(242V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63W
LEDioc LEDアイランプSP 63W  HSタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP 63W HSタイプ 〈E39口金〉 反射形水銀ランプ300W相当岩崎電気
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
質量(g)970種類サインボード用HSタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)10500ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)6800仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3500光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、176.5(200V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63W
LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 77W 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 77W岩崎電気
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
電球の種類LED口金E39定格ランプ電力(W)77消費電力(W)(100V)87、(200V)85、(242V)85適合電源ユニット:WLE155V560M1/24-1材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)ビームの開き(°)108定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)120.6、(200V)123.5、(242V)123.5
LEDioc LEDアイランプSP 63W  Sタイプ 〈E39口金〉 高演色形高圧ナトリウムランプ250W相当 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP 63W Sタイプ 〈E39口金〉 高演色形高圧ナトリウムランプ250W相当岩崎電気
29,980税込32,978
1個
92日以内出荷
質量(g)950種類サインボード用Sタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2700全光束(Lm)9100ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)5900仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、145.8(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63W
LEDioc LEDアイランプSP 63W  HSタイプ 〈E39口金〉 高演色形高圧ナトリウムランプ250W相当 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP 63W HSタイプ 〈E39口金〉 高演色形高圧ナトリウムランプ250W相当岩崎電気
29,980税込32,978
1個
92日以内出荷
質量(g)970種類サインボード用HSタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)口金E39本体アルミダイカスト相関色温度(K)2700全光束(Lm)9100ビームの開き(°)1/2:108平均演色評価数(Ra)70ビーム光束(Lm)5900仕上白色塗装グローブ種別ポリカーボネート最大光度(cd)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、145.8(100V)光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)電球の種類LEDワット数63W
電球カテゴリ