カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- ダイヤトレンド(8)
- S-HEAT(シンメン)(3)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2)
- K.Pガスケット(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- エスコ(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- コーセル(1)
- サンドビック(1)
- スーパーツール(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ナカバヤシ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 水本機械製作所(1)
- 三菱電機(1)
- ミヤコ自動車(1)
- ブランドをもっと見る
「sp103」の検索結果

電源ユニット LEDioc LEDアイランプSP 103W用 (銅鉄式)
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷LEDioc LEDアイランプSP 103W用電源ユニットです。銅鉄式電源ユニットは巻線加熱保護機能、保護機構付力率善用コンデンサ内蔵、過電流保護機能を有し安全にご使用いただけます。ランプ本体との適合品番を確認の上ご購入ください。質量(kg)3使用温度範囲(℃)-20~+50※夏季の一時的な高音環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合はセードを外してください寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×83×76材質(ケース)電気亜鉛メッキ銅板口出線(mm)250耐雷サージ15kV(コモンモード)